「ss-19v」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメット SS-19V型 進和化学工業(SHINWA)

    ヘルメット SS-19V型

    進和化学工業(SHINWA)(4件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    。通気性のあるベンチレーションモデル。 ブラックは高級感のあるマット(艶消し)塗装。
    質量(g)410RoHS指令(10物質対応)対応特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
  • ヘルメット 進和化学工業(SHINWA)

    ヘルメット

    進和化学工業(SHINWA)(6件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    通気性のあるベンチレーションモデル
    材質ABS樹脂色グレー/バイザースモークB質量(g)395規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール頭囲(cm)最大61RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプS式ワンタッチ使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
  • 送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL 進和化学工業(SHINWA)

    送風機内臓式ヘルメット AIR-REAL

    進和化学工業(SHINWA)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷から10日以内出荷
    衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽により付近風速は約4m/S。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽の角度、枚数等の追求で髪の毛を巻き込まない送風機が完成しました。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現しました。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。
    用途飛来落下物用・墜落時保護用材質ABS色ヘルメット:TRホワイト(遮熱)出力電源:USB A 5V/1A番号厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用/TH5037 墜落時保護用/TH5038入力電源:USB type-B 5V/1A充電時間(時間)約5標準容量(mAh)1800(5V/1A)容量(mA)3000(3.7V/11Wh)頭囲(cm)61衝撃吸収ライナー○通気孔○ひもタイプワンタッチ式
  • ヘルメット マット塗装 進和化学工業(SHINWA)

    ヘルメット マット塗装

    進和化学工業(SHINWA)(6件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    高級感のあるマット(艶消し)塗装のおやれなヘルメット。通気孔付で蒸れ防止。
    材質ABS樹脂質量(g)395規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール頭囲(cm)最大61RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプS式ワンタッチ使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
  • 送風機内臓式ヘルメット エアーリアル 進和化学工業(SHINWA)

    送風機内臓式ヘルメット エアーリアル

    進和化学工業(SHINWA)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    送風機内蔵式ヘルメット。衝撃吸収ライナーに送風機を一体化。専用設計モーターと特殊形状の羽根により付近風速は約4m/s。送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。羽根の角度、枚数等の追及で髪の毛を巻き込まない送風機が完成。※特許出願中。給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現。専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。
    用途飛来落下物用・落下時保護用付属品モバイルバッテリー・専用バッテリーケース・充電用USBケーブル・ON/OFFスイッチ付きケーブル仕様【着脱式スケルトンバイザー】スモーク【バイザー】Bタイプ【耳紐】S-8W(グレー)【あご紐】S式ワンタッチ質量(g)605(バッテリー類含む)電源【入力】USBtypeB5V/1A【出力】USB A5V/1A着丈(cm)最大61電池リチウムイオン電池充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)【定格】1800(5V/1A)電源容量(mA)3000(3.7V/11Wh)
  • ヘルメット 特殊塗装 進和化学工業(SHINWA)

    ヘルメット 特殊塗装

    進和化学工業(SHINWA)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊塗装仕上げのおしゃれなヘルメット。通気孔付で蒸れ防止。
    材質ABS樹脂質量(g)395規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH3407、【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH3408内装ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール頭囲(cm)最大61RoHS指令(10物質対応)対応ひもタイプS式ワンタッチ使用区分飛来落下物用・墜落時保護用
  • 進和   S-8Wビニール耳紐 進和化学工業(SHINWA)

    進和 S-8Wビニール耳紐

    進和化学工業(SHINWA)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘルメットの19V型等に標準装着されているS-8W耳紐をビニ-ル素材にした商品。色のバリエーションを変えてアクセントがつけられ、また汗を吸わない為夏場等のお仕事に最適。
    用途ヘルメット用適合(ヘルメット)SS-19V型・SS-19型・SS-23V型・SS-18V型・SS-16V型・SS-15型・SS13型・SS-12型・SS-88-1N型・SS-88-2型・SS-88-3型・SS-01型・SS-02型
ep-19v特集