送風機内臓式ヘルメット エアーリアル
(1件のレビュー)送風機内蔵式ヘルメット
衝撃吸収ライナーに送風機を一体化
専用設計モーターと特殊形状の羽根により付近風速は約4m/s。
送風機を内側に向け直接風をあてるのではなく、外側に向け空気を排出し空気を循環させます。
羽根の角度、枚数等の追及で髪の毛を巻き込まない送風機が完成。※特許出願中
給電はバッテリー方式だから電池交換不要で経済的です。
充電時間約5時間で連続運転約9時間を実現。
専用バッテリーケースでSS-19V型の後面にピッタリ取り付けることが可能です。
- 用途
- 飛来落下物用・落下時保護用
- 付属品
- モバイルバッテリー・専用バッテリーケース・充電用USBケーブル・ON/OFFスイッチ付きケーブル
- 仕様
- 【着脱式スケルトンバイザー】スモーク【バイザー】Bタイプ【耳紐】S-8W(グレー)【あご紐】S式ワンタッチ
- 質量(g)
- 605(バッテリー類含む)
- 電源
- 【入力】USBtypeB5V/1A【出力】USB A5V/1A
- 着丈(cm)
- 最大61
- 電池
- リチウムイオン電池
- 充電時間(時間)
- 約5
- バッテリー容量(mAh)
- 【定格】1800(5V/1A)
- 電源容量(mA)
- 3000(3.7V/11Wh)
- 内容量
- 1個
注意
※破損、傷防止の為専用箱に入れた状態で販売します。※ご購入後は取扱い説明書をよく読み、初期動作確認を必ず行ってください。
※モバイルバッテリー、専用バッテリーケース、USBケーブル類は交換用部品として、単体でのご注文が可能です。
※衝撃吸収ライナーと送風機を交換する際はメーカーで対応させて頂くため、本商品を一度預からせて頂きます。
ヘルメット の新着商品
東洋物産工業(株)(トーヨーセフティー) スモークシールド付きヘルメット ヴェンティープラス つや消しダークグレー(マット塗装) トーヨーセフティー x GranGear(グランギア) コラボ商品 No.391F-S-Sトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)税込¥7,698~¥6,998~カテゴリ





























![3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具] 3Dインナーキャップ TOWA[清掃用品、安全保護具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06818450-261023-02.jpg)