カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)

「ss-222」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)タカチ電機工業(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷から12日以内出荷
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13材質底板:アルミ板A1050P t2表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)アルミ板A1050P t2材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
レインジャケット(単品) ジーベックレインジャケット(単品)ジーベック(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
3日以内出荷
配色切り替えがスポーティ全天候型マルチウェア 胸の圧着ファスナーとコントラストのある配色がスポーティなあらゆるシーンで着用できる全天候型マルチウェア。 透湿性、防水性のあるストレッチ素材 防水ラミネートで防風性アップ 撥水加工 両脇、胸ポケット水切り仕様 水の侵入を防ぐ目張り仕様 男女兼用シリーズ 背中反射プリント ヘルメット対応フード(タブ調整、スピンドル調整付) 裾はシリコン付きバインダーで屈伸時もずり上がりにくい フロント止水ファスナー 両脇・胸ポケットは水の入りにくい水切り仕様 袖口面ファスナーで調整可能
材質ポリエステル100%機能防水性、透湿性:20000g、伸縮素材耐水圧(mm)10000生地ストレッチタフタ(PUラミネート)材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×15.5
シリコンチューブ 岩田製作所シリコンチューブ岩田製作所(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(1m)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ガス溶接棒 ニツコー熔材工業ガス溶接棒ニツコー熔材工業
7,098税込7,808
1箱(10kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
棒長(mm)1000伸び(%)37.5引張強度(MPa)390RoHS指令(10物質対応)対応
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から48日以内出荷
FURUNO製 無線機用マイク ストレートコード FURUNOFURUNO製 無線機用マイク ストレートコードFURUNO
8,198税込9,018
1式
6日以内出荷
下記メーカー無線機で全て使用可能です。 【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
型式FURUNO用無線機マイク ストレート
FURUNO製 無線機用マイク カールコード FURUNOFURUNO製 無線機用マイク カールコードFURUNO
9,198税込10,118
1式
6日以内出荷
下記メーカー無線機で全て使用可能です。 【FURUNO製】[DR-81型]27M DSB、[DR-82型]27M DSB、[FM-2678/2677型]150M FM [DK-22]150M FM、[FS-15型]1.6M SSB、[DM-21/22型]40M DSB
型式FURUNO用無線機マイク カールコード
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
捻込シャックル(ドブメッキ) 関西マリーン捻込シャックル(ドブメッキ)関西マリーン
2,298税込2,528
1組(2個)
4日以内出荷
ドブメッキ加工の、ねじタイプのシャックルです。安価で錆びにくく、土木現場や建築現場など、主に野外での使用に適しています。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
直付けサドル Panasonic(パナソニック)直付けサドルPanasonic(パナソニック)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
バネ付サドルと比較して約3~4cm低くなります。
適合車種スチールフレーム用対応径(Φmm)25.4
捻込シャックル(黒) 関西マリーン捻込シャックル(黒)関西マリーン
2,598税込2,858
1組(2個)
4日以内出荷
表面が黒皮(ミルスケール)の、ねじタイプのシャックルです。小さなサイズのものは数をまとめて、お得な価格設定となっています。
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-22(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
6,798税込7,478
1袋(100個)
8日以内出荷から11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ピン) PSS-222003-00(H=20) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-222003-00(H=20)廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)20