話題の「セスキ炭酸ソーダ」と「アルカリ電解水」を配合したお掃除シートです。
リビングの皮脂汚れに。
アルカリのちからでスッキリお掃除!
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。
界面活性剤不使用。
洗剤を使わないで汚れを落とすので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。
使用場所フローリング
成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、セスキ炭酸ソーダ
材質シート:レーヨン、ポリエステル
シリーズ激落ちくん
寸法(cm)30×20
アズワン品番64-1128-78
1個(20枚)
¥189
税込¥208
当日出荷
水と油に強く滑りにくい。
屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。
耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。
液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。
冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。
撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。
柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。
屈曲性が良いので亀裂がしにくい。
つま先破れ防止プレート加工で長持ち。
厚みがあるから衝撃吸収性が良い。
耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。
抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。
かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
標準質量(g/片足)305(26cm)
足幅3E
種類作業靴
材質(アッパー)ポリウレタン合皮
材質(ソール)ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インソール)ポリウレタン
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプサンダル
種別平歯車
材質S45C
ねじ径-
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能
ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状
新開発の高合金ハイス
耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適
材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX
被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金
先端角(°)135
ねじれ角強ねじれ
直径許容差h7
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
材質S45C
2018年トラスコ掲載ページ2 0105
モジュール2
種別平歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴(H7)
鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)
用途塗り作業の仕上げなどに
板厚(mm)0.5
材質FAX
コーティングSG(TiCN系)コーティング
乾燥・保管が1台で。
種別水受けトレー1枚付
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車
材質S45C
3ピースボディー、フルポート構造です。
標準ロックハンドルですので安全を確保できます。
エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。
グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
材質(本体)ステンレス316
接続方式差し込み形
バルブ種類ボールバルブ
ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
防浸形フロアヒンジとは・・・。床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない。性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の。浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用
仕様ストップ付
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)
全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。
新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
材質コバルトハイス(HSS-Co)
刃数2
シャンク径(Φmm)6
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒
長さ(mm)1000
色棒端/緑
JIS規格Z3201 GB32
オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付
テープ幅(mm)22
材質(テープ)ステンレス
目盛種別両面
仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)ステンレス
表面処理(テープ)シリカ+ステンレス
爪部0点補正移動爪
質量(g)272
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
材質高級粉末ハイス(XPM)
刃数2
シャンク径(Φmm)6
ねじれ角(°)25
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
テーパ片半角許容差(分)±10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等
材質鋳物用 R78
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.05
昭和レトロのタイル流し台 すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
昭和レトロのタイル流し台 すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
昭和レトロのタイル流し台 すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬
コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
接続方式ねじ込み
最高使用温度(℃)350
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
最高使用温度(℃)350
接続方式ねじ込み
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合
メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収
材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)
使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)
最高使用温度(℃)350
接続方式ねじ込み
適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100本)
¥47,800
税込¥52,580
翌日出荷
1セット(100本)
¥51,100
税込¥56,210
翌日出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。
また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。
また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。
また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)
胸囲(cm)91
着丈(cm)66
裄丈(cm)37
アズワン品番68-9224-97
1着
¥6,908
税込¥7,599
7日以内出荷
36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。
小型・軽量です。
モーター部分が360°回転します。
普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。
1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
用途鋼材への穴あけに
トラスコ品番167-7193
セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース
ストローク(mm)15
穴径(Φmm)最大15
フトコロ(mm)25
充電時間(分)約32
1台
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:147-225。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2]
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
バンド幅(mm)11
厚さ(mm)0.8
締付トルク(N・m)4.5
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。
厚さ(mm)0.635
バンド幅(mm)19.05
材質(バンド)ステンレス
関連キーワード
1
2
次へ