カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 医療(4)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)

「ss-248」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 激落ち ウエットシートフローリング用 LEC(レック)

    激落ち ウエットシートフローリング用

    LEC(レック)(12件のレビュー)
    159税込175
    1パック(20枚)
    当日出荷
    水拭き感覚で使えるウェットシートです。ホコリや皮脂汚れのザラつきやベタつきをスッキリ除去します。各社のフローリング用ワイパーに取り付けられます。
    用途フローリング床、ビニール床に。成分水・エタノール・界面活性剤・除菌剤材質レーヨン・ポリエステルシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • シンタードメタルレーシングパッド VD-248SS Vesrah

    シンタードメタルレーシングパッド VD-248SS

    Vesrah
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-248SS。販売備考:1キャリパー分の価格です。参考上代です。
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
  • モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタル

    モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert

    ケナメタル
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
    材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
  • ジャケット半袖(男女兼用) 248 KAZEN

    ジャケット半袖(男女兼用) 248

    KAZEN
    7,698税込8,468
    1枚
    5日以内出荷
    機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード。フロント部分は衿と見頃を一体化したデザインで、きちんとした印象に。胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています。両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします。袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します。
    素材アレニエ
  • ジャケット半袖(男女兼用) 248-21 KAZEN

    ジャケット半袖(男女兼用) 248-21

    KAZEN
    6,998税込7,698
    1枚
    6日以内出荷
    快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です 高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました フロント部分は衿と身頃を一体化したデザインできっちりした印象 胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています 袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します 後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします 機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード両腰ポケット付 右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能
    仕様防透性:4.5サックス厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%
  • ジャケット半袖(男女兼用) 248-23 KAZEN

    ジャケット半袖(男女兼用) 248-23

    KAZEN
    6,998税込7,698
    1枚
    6日以内出荷
    快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です 高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました フロント部分は衿と身頃を一体化したデザインできっちりした印象 胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています 袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します 後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします 機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード両腰ポケット付 右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能
    仕様防透性:4.5ピンク厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%
  • ジャケット半袖(男女兼用) 248-28 KAZEN

    ジャケット半袖(男女兼用) 248-28

    KAZEN
    6,998税込7,698
    1枚
    6日以内出荷
    快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です 高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました フロント部分は衿と身頃を一体化したデザインできっちりした印象 胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています 袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します 後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします 機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード両腰ポケット付 右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能
    仕様防透性:4.5ネイビー厚さ2.5素材アレニエ、ポリエステル100%