カテゴリ
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
「ss-248」の検索結果

激落ち ウエットシートフローリング用
LEC(レック)(12件のレビュー)¥159税込¥1751パック(20枚)当日出荷水拭き感覚で使えるウェットシートです。ホコリや皮脂汚れのザラつきやベタつきをスッキリ除去します。各社のフローリング用ワイパーに取り付けられます。用途フローリング床、ビニール床に。成分水・エタノール・界面活性剤・除菌剤材質レーヨン・ポリエステルシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
シンタードメタルレーシングパッド VD-248SS
Vesrah¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷メーカー名:ベスラ。メーカー品番:VD-248SS。販売備考:1キャリパー分の価格です。参考上代です。
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
ジャケット半袖(男女兼用) 248
KAZEN¥7,698税込¥8,4681枚5日以内出荷機能性と着心地を両立させたメディカルジャケットの新スタンダード。フロント部分は衿と見頃を一体化したデザインで、きちんとした印象に。胸ポケットにはPHSが落ちにくいニット生地の内ポケットを付けています。両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。後ろ肩部分にアクションプリーツを採用し、腕の動きを快適にサポートします。袖口のニット部分は、腕を上げた時の突っ張り感を軽減します。素材アレニエ