カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 作業服(1)

「ss-262」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ba水の激落ちシート ウェット LEC(レック)

    Ba水の激落ちシート ウェット

    LEC(レック)
    159税込175
    1パック(20枚)
    当日出荷
    水を電解して得られるアルカリ電解水を使用した、お掃除ウェットシートです。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とし、さらに除菌もできます。食卓の食べこぼしやキッチンの軽い油汚れもふき取りやすく、台ふきんのかわりになる大判・厚手シートです。洗剤を使わないので安心。2度拭きも不要です。毎日の食卓除菌に。使い捨てなので衛生的です。小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。水の激落ちくんとの共同開発。
    用途食卓&リビング用
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • カバー キャップグリップ 4SS-26287-01 YAMAHA(ヤマハ)

    カバー キャップグリップ 4SS-26287-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    材質S45C歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形

    椿本チエイン
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷から20日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形

    椿本チエイン
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M60AF形

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)60種類PXロックプーリ呼び幅(mm)60締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形

    椿本チエイン
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形

    椿本チエイン
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ呼び幅(mm)15歯形P8MプーリーBF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25BF形

    椿本チエイン
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    材質機械構造用炭素鋼歯数64ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリピッチ円直径(Φmm)162.97呼び幅(mm)25締付トルク(N・m)8.3歯先円直径(mm)161.6歯形P8MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])27.9締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M5×18ハブ側面圧(MPa)203フランジ外径(Φmm)167スリーブタイプS2
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ呼び幅(mm)40締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P8MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ) 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ呼び幅(mm)25歯形P5MプーリーAF
  • PXロックプーリ Sタイプ P8M形 椿本チエイン

    PXロックプーリ Sタイプ P8M形

    椿本チエイン
    29,980税込32,978
    1個
    41日以内出荷
    歯形P8M
  • シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    コックコート風のセミダブルボタン仕様が特徴の長袖シャツです。スタンダードなモノトーンギンガムチェック柄で、清潔感と元気な印象を演出します。同デザインの半袖タイプ(品番:BL-262-B5)も展開しており、季節や用途に応じて選べます。左胸ポケット付きで、ペンやメモの収納に便利です。男女兼用で、SS・Sサイズは女性推奨、Mサイズ以上は男性推奨サイズです。カフェやレストランなどの飲食サービス業におすすめです。
    用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、両裾脇スリット入り白×黒混率(%)ポリエステル65・綿35生地ギンガムクロス性別男女兼用
  • 太陽光発電システム対応(一次側) 日東工業

    太陽光発電システム対応(一次側)

    日東工業
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷
  • TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Sリレー

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
    用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子
  • TXリレー Panasonic(パナソニック)

    TXリレー

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    質量(g)約2保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子サーフェスマウント 系列SS タイプ