カテゴリ

  • 塗料(3)
  • 切削工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 溶接用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)

「ss-309」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棚ダボ SS-309 LAMP(スガツネ工業)棚ダボ SS-309LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
用途木板棚用材質/仕上鋼/ニッケルめっき材質質量(g)5ねじ径M4仕上ニッケルめっき耐荷重N(kgf)245N/4ヶ(25kgf/4ヶ)
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット SS - (ステンレス)ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエムNo.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げスターエム(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
調整戸車10型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車10型 ステンレス枠ヨコヅナ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
サーフェイスソケット トップ工業サーフェイスソケットトップ工業(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
ソケット形状6角RoHS指令(10物質対応)対応
POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス) ポップリベット・ファスナーPOPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)ポップリベット・ファスナー
659税込725特価
1パック(2個)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
防水シーツ(未滅菌) バイリーンクリエイト防水シーツ(未滅菌)バイリーンクリエイト
19,980税込21,978
1式(20枚×8袋)
翌々日出荷から9日以内出荷
高い吸水量と保液量を備えたディスポシーツです。 体位交換やベッドメーキング時、また濡れた際にも破れることのないよう充分な強度を保っています。
ステンレス異材用溶接棒 TRUSCOステンレス異材用溶接棒TRUSCO(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(11本)ほか
当日出荷
25%Cr-12%Niの組織が得られるオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒です。スラグ剥離性、アーク安定性が良好で、スパッタも少なく、ビード外観も優れています。また、ステンレス用溶接棒の欠点である棒焼け性についても良好です。
用途ステンレス鋼(22%Cr-12%Ni)の溶接ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。適合SUS309・異母材用質量(g)500JIS規格JIS Z 3211D309-16
けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット四国化成
19,980税込21,978
1ケース(4150g×4セット)
5日以内出荷
なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用場所屋内用主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
砂壁ファイン SKセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成砂壁ファイン SKセレクトカラー仕様 4坪セット四国化成
14,980税込16,478
1ケース(4950g×4セット)
5日以内出荷から7日以内出荷
天然砂のリフォーム専用壁。砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。
主成分セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。正味質量(g)基材4500/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量2.0L/袋
リフォーム壁 京壁ファイン 8坪セット 四国化成リフォーム壁 京壁ファイン 8坪セット四国化成
20,980税込23,078
1ケース(1450g×8セット)
5日以内出荷
粗目の梨子地肌が美しいリフォーム専用の聚楽壁。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
用途アク・シミ止め、古壁リフォーム主成分土・木粉(ヒノキ)セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×8セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。正味質量(g)基材1300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は3.6L/袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量3.3L/袋(吹付けの場合は3.6L/袋)
フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(2枚)
5日以内出荷から6日以内出荷
種別4枚建て用網:ブラック枠の色シルバー関連資料取付説明書 品番リスト(0.44MB)
溶着手袋 ウインセス溶着手袋ウインセス
19,980税込21,978
1袋(50双)
当日出荷から翌々日出荷
低発塵、低イオン溶出のクリーンな手袋です。
用途半導体、薬品製造工程に。厚さ(mm)0.4機能吸汗速乾
CRYOLOCK TAMPER EVIDENT 2ML SS T309-2ATPシリーズ SimportCRYOLOCK TAMPER EVIDENT 2ML SS T309-2ATPシリーズSimport
71,980税込79,178
1パック(1000個)ほか
93日以内出荷
CRYOLOCK TAMPER EVIDENT 5ML SS T309-5ATPシリーズ SimportCRYOLOCK TAMPER EVIDENT 5ML SS T309-5ATPシリーズSimport
93,980税込103,378
1パック(1000個)ほか
93日以内出荷