カテゴリ
- メカニカル部品(206)
- 切削工具(65)
- 油圧機器・油圧ホース(47)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 作業服(31)
- 機構部品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(13)
- 物流用品(11)
- バイク部品(10)
- 洗車・清掃(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 電動工具(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 作業工具(9)
- 科学研究・開発用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 研磨材(6)
- 測定用品(5)
- 自転車部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- 建築金物(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KHK(小原歯車工業)(102)
- フジトク(45)
- 椿本チエイン(32)
- 岩田製作所(24)
- SUS(エスユーエス)(17)
- ノーブランド(16)
- コガネイ(12)
- ジーベック(12)
- オーム電機(11)
- 東洋国際(11)
- KITO(キトー)(10)
- TRUSCO(10)
- 南国フレキ工業(10)
- 澤村電気工業(10)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 三木プーリ(8)
- アルトコーポレーション(7)
- S&K(三興製作所)(7)
- NACHI(不二越)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss-40」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク![アームステンレススリーブ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69298784-170912-02.jpg)
アームステンレススリーブ
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック(10個)当日出荷圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!再生紙使用マーク適合
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
オールステンレスクランプ
正峰工業(1件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
スピードコントローラフリータイプメーターアウト
PISCO(ピスコ)¥839~税込¥923~1個当日出荷から17日以内出荷ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
ミカゲ石・石材用ドリル
H&H(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷から翌日出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から翌々日出荷種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートコンタクタ SSC
富士電機(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から92日以内出荷主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ
神王工業¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から4日以内出荷【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
スペシャルビットソケットT40
Pro-Auto(1件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷トラスコ品番853-2340材質クロームバナジューム鋼質量(g)11先端サイズT40先端形状いじり止め対応穴なし
スピードコントロール付卓上糸鋸盤
EARTH MAN(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷無段変速スピードコントロール付 テーブル角度45°まで傾斜可能用途木工・薄鉄板・アルミ板・真鍮板・プラスチック板などの切断・切り抜き・曲線切りに付属品バキュームアダプター、T型六角棒レンチ3mm、糸鋸刃 3本(荒目・細目) 本体に1本仕様ピンエンドタイプ(全長:133mm)ストローク(mm)約20質量(kg)13.5周波数(Hz)50/60電流(A)1電源(V)AC100消費電力(W)60コード長さ(m)2テーブル高さ(mm)165切断能力(mm)木材約45ベース寸法(mm)245×405ストローク数(min-1[回/分])50Hz:約500~1500、60Hz:約400~1400フトコロ奥行寸法(mm)最大400定格時間(分)30保証期間6か月テーブル傾斜角(°)0~45切断能力(mm)薄鉄板2切断能力(mm)真鍮板約3本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)305×245×625ピン間距離(mm)約127
ワイヤー型ホースバンド
栃木屋(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から14日以内出荷2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
Gコート ステップフリーストレートドリル
三菱マテリアル¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
ステンレスオフセットリンク
ゼクサスチェン¥529税込¥5821個当日出荷から18日以内出荷用途ステンレスローラチェン用オフセットリンク材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1ピン形式リベット形
...












![アームステンレススリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69298784-170912-02.jpg)