カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-401」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
14,900税込16,390
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げ TRUSCO六角ナット ハードロックナットスチール・溶融亜鉛メッキ仕上げTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(8個)
当日出荷
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
船用アイプレート 大洋製器工業船用アイプレート大洋製器工業
999税込1,099
1個
当日出荷
JIS F3410-1999 C形タイプです。 溶接取付けタイプです。 吊りピースとして構造物に取り付けて吊り手としてご使用できます。
用途ロープの端末、シャックル、滑車など構造物を固定する場合や、吊りピースとして吊る場合の吊り手などに
アクリ板 アクリサンデーアクリ板アクリサンデー
999税込1,099
1枚
3日以内出荷から16日以内出荷
比重はガラスの約半分で、強さは普通ガラスの10数倍です。割れにくく、万一破損してもガラスのように大きく破片の飛び散ることがありません。
N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)N-SアダプタL28SUS(エスユーエス)
164税込180
1個
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
SSC アクセサリ 富士電機SSC アクセサリ富士電機
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷から46日以内出荷
種類関連商品
N-SアダプタL58 SUS(エスユーエス)N-SアダプタL58SUS(エスユーエス)
351税込386
1個
当日出荷
グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。 L58はコネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整ができます。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)17シリーズGF
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ付タイプ岩田製作所(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,290税込3,619
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターアウトPISCO(ピスコ)
839税込923
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートコンタクタ SSC 富士電機ソリッドステートコンタクタ SSC富士電機(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から111日以内出荷
主回路開閉部に半導体素子を採用することにより、電磁接触器の機械的・電気的消耗を解消した無接点接触器です。
セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS304岩田製作所(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー キー溝付タイプ 岩田製作所セパレートカラー キー溝付タイプ岩田製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング) 岩田製作所セパレートカラー ベアリング固定用タイプ(ロング)岩田製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。 ボス部の長いロングタイプです。
種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スリムステッキ(伸縮式) インターリンクススリムステッキ(伸縮式)インターリンクス
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
全長(mm)690~920(25間隔・10段階調節)付属品予備先端ゴム材質シャフト/軽量アルミニウム・アルマイト加工、グリップ/天然木質量(g)280先端径(Φmm)(シャフト)16
キャスター・アジャストボルト取付用フットベースYFBC-6090-6 ヤマト(機構部品)キャスター・アジャストボルト取付用フットベースYFBC-6090-6ヤマト(機構部品)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
仕様アルミ架台の底部に取り付けて使用トラスコ品番848-9635材質一般用構造鋼材(SS401)幅(mm)150厚さ(mm)12質量(kg)2.1奥行(mm)150取付ピッチ55×42取付穴【アジャスター】M16適合フレームYF-6060-6
フクゴウキ用サイドロックスリーブ MSTコーポレーションフクゴウキ用サイドロックスリーブMSTコーポレーション
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセット LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ガラス丁番 GH-34/0SS ASセットLAMP(スガツネ工業)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ガラス扉および樹脂扉用の蝶番です。
折りたたみ式試験管立て アズワン折りたたみ式試験管立てアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体寸法(mm)281×129×103
セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 黒染め岩田製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラーステンレス SCSS-sus MIYOSHI(小西製作所)セパレートカラーステンレス SCSS-susMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレスSUS304、(六角穴付止めネジ)/ステンレスSUS304種別セパレート
ミニスライサー 中部コーポレーションミニスライサー中部コーポレーション
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
大量野菜を、ラクラク処理。コンパクトながら大型機なみの能力!スライス円盤(厚み調節付)標準装備。 SS-350AはSS-250Cの処理能力をさらにアップした中規模店向スライサーです。別売の刃物円盤を交換すれば、千切りやおろしもできます。 SS-350A用オプション 刃物円盤をワンタッチで交換すれば、用途いろいろ。千切り用円盤(オプション) 。 サラダ用ニンジン・大根のなます。あえ.物用キュウリ等の 千切りに。 円盤品番:SS-3012(1.2×3.0mm) SS-3020(2.0×3.0mm) SS-4030(3.0×4.0mm)おろし(オプション) 。 大根・ニンジン等のおろしに。 円盤品番:SS-D100スライス(オプション)・厚さ調節自由自在。 標準装備のスライス円盤は厚さ調節ワン タッチ。円盤裏側の調節ツマミを回すだけで0~5mmまでお好 みの厚さでスライスできます。 替刃のみ
定格時間連続定格電圧単相100V定格周波数(Hz)50/60
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントローラフリータイプメーターイン PISCO(ピスコ)スピードコントローラフリータイプメーターインPISCO(ピスコ)
869税込956
1個
当日出荷から12日以内出荷
ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
先ゴム178 slim伸縮杖用ゴムチップ インターリンクス先ゴム178 slim伸縮杖用ゴムチップインターリンクス
439税込483
1個
4日以内出荷
仕様slim伸縮杖用ゴムチップ内径(Φmm)15底径(Φmm)接地底径:34
先ゴム177 slim伸縮杖用ゴムチップ インターリンクス先ゴム177 slim伸縮杖用ゴムチップインターリンクス
439税込483
1個
4日以内出荷
仕様slim伸縮杖用ゴムチップ内径(Φmm)15底径(Φmm)接地底径:34
ACサーボシステム ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ACサーボシステムジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
3ステップで動かせるサーボモータ モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ 定格出力:100W、200W、400W、750W
電圧(V)AC220電源単相/三相
トグルフッククランプ用フックキャッチ6847G ナベヤトグルフッククランプ用フックキャッチ6847Gナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
表面処理亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304岩田製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー Br用ロング 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー Dカットネジ無タイプ 岩田製作所セパレートカラー Dカットネジ無タイプ岩田製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
材質/処理鉄(S45C)/黒染め種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 SUS304岩田製作所
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め岩田製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応