インターリンクス
先ゴム177 slim伸縮杖用ゴムチップ
仕様
slim伸縮杖用ゴムチップ
色
茶
内径(Φmm)
15
底径(Φmm)
接地底径:34
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73659891
0401-SS9001
¥
440
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください