カテゴリ

  • メカニカル部品(54)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 作業工具(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「ss-450」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯鉄カッター HIT(ヒット)帯鉄カッターHIT(ヒット)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 鉄板、ブリキ板、ベーリングフープ等の梱包用帯鉄の切断に最適です。
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
32A両端ナット付きホース SUGICO(スギコ)32A両端ナット付きホースSUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
・両端ナット付のホースです。
材質PVC
オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスミラークランプレバー MRSSMIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSSMIYOSHI(小西製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
帯鉄カッター スライディングストライカー式 ヒット商事帯鉄カッター スライディングストライカー式ヒット商事
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
ハンドル末端のグリップ部がスライドして打撃を加えられます。スライディングストライカー機能を搭載してハンマーで叩く必要無し。
用途帯鉄の切断。コイル材の開梱作業。厚さ(mm)最大43寸法(mm)520×135×43全長(mm)520レッド/ブラック質量(g)1800タイプスライディングストライカー式切断能力(mm)厚み1.2×幅51最大幅(mm)135材質(刃)工具用特殊鋼
ツールセット TSS450 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS450TONE(トネ/旧:前田金属工業)
76,980税込84,678
1セット(62点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適した標準セットです。多彩な機能と作業性のよいツールチェストを採用しました。
セット商品数62差込角(mm)12.7質量(kg)21.1ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
帯鉄カッター 叩き込み式 ヒット商事帯鉄カッター 叩き込み式ヒット商事
9,498税込10,448
1丁
当日出荷
刃先を薄く設計、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載し帯鉄と梱包物の隙間に刃先が入り易くしました。ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載。
用途帯鉄材の切断。厚さ(mm)最大26.5寸法(mm)437×115×43全長(mm)437レッド/ブラック質量(g)1400タイプ叩き込み式切断能力(mm)厚み0.9×幅32最大幅(mm)115材質(刃)工具用特殊鋼
平歯車SS4 KHK(小原歯車工業)平歯車SS4KHK(小原歯車工業)
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0107
棚板 CWL・CW ナイキ棚板 CWL・CWナイキ
4,398税込4,838
1台
当日出荷から30日以内出荷
クリアーホワイト本体スチール塗装仕上
サブテーブル スーパーツールサブテーブルスーパーツール
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSMIYOSHI(小西製作所)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
ジグブロック 4面 スーパーツールジグブロック 4面スーパーツール
499,800税込549,780
1個
3日以内出荷
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
58,900税込64,790
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル6枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル6枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル6枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準6枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車KHK(小原歯車工業)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
モジュール4歯数50仕様追加工:可能形状S2K表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.52歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)ウェブ厚H(mm)26リム径I(Φmm)158歯先円直径D(Φmm)208基準円直径C(Φmm)200ねじ穴位置J(mm)8
不等リード菊馬エンドミル RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルRYOCO(菱高精機)
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード6枚刃
用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数6外径公差(mm)+0.05~0
Samtec 基板接続用ソケット SS4 シリーズ SAMTECSamtec 基板接続用ソケット SS4 シリーズSAMTEC
769税込846
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
12x450mm 316SS結束バンド エスコ12x450mm 316SS結束バンドエスコ
52,900税込58,190
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-450
7x450mm[316SS]結束バンド エスコ7x450mm[316SS]結束バンドエスコ
40,700税込44,770
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FA-450
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
中型帯び鉄カッター HIT(ヒット)中型帯び鉄カッターHIT(ヒット)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
SS450用の替刃です。
適合本体SC450RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から8日以内出荷
SS400スタープレート 大同DMソリューションSS400スタープレート大同DMソリューション(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
翌日出荷
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用タイププレート
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
木棚板 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚板ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質集成材MDF両面貼(EBコート)厚さ(mm)20
フレームレスガラス水槽セット ジェックスフレームレスガラス水槽セットジェックス
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
ワイド設計の水槽に飼育用具が付属したセットです。水槽のガラスは透明なクリアシリコンのみで貼り合わせられており、視界を遮らないため観察に適しています。ガラスには面取り加工が施されているので安全・安心です。スリムな設計なので、観察しやすく、置場に困りません。セットの外掛け式ろ過器は、ろ過性能・流量・静音化・省エネ化に優れています。
付属品ガラスフタ フタ受けホルダー クッションマット カルキ抜き 水質調整剤 USBアダプタタイプ水槽:フレームレスガラスフィルター循環装置:外掛式フィルタ
充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズ モトユキ充電式チップソー切断機 BMX-7シリーズモトユキ
65,980税込72,578
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来機(MX-180)より速くてパワフル。さらに焼けにくい。各種加工・解体に最適。AC機以上の粘り強さ、AC機以上の切断スピード。1チャージあたりの切断数:34カット。(SS400 鋼板 450mm×4.5mmをUW-180で切断)BMX-7SETは、蓄電池と充電器がついたすぐ使えるセットになります。風窓からの本体内部への鉄粉侵入を軽減する防じん用メッシュフィルタを採用。キックバック軽減システム、高輝度LEDライト付、スピンドルロック付、ソフトスタート機能、ステンレスベース採用。
質量(kg)4.5(電池装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード時:3700、サイレントモード時:2000モーター直流ブラシレスモーター最大切込深さ(mm)60.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)337×277×257切断板厚(mm)最大:12(軟鋼材)最大切断能力(mm)角パイプ:60×60適合バッテリーマルチボルト蓄電池最大切断能力(Φmm)丸パイプ:60.5(50A)適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)180~185×20(または19)
ステンレス製モンキーレンチ BAHCO(バーコ)ステンレス製モンキーレンチBAHCO(バーコ)
52,980税込58,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼
アームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用) 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用)南海プライウッド
2,898税込3,188
1セット(2本)ほか
5日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
材質棚受:スチール ビス:ステンレス
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU) 小林鉄工SYORIN ワイヤーくせとり機 足踏み型(GU)小林鉄工
99,980税込109,978
1台
当日出荷
玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。トラスコ品番390-1629材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)SS400質量(kg)23適合ワイヤ径(Φmm)12~16高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320