カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)

「ss-52a」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ブラインドリベット 丸頭(ステンレス/スティール)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    16,800税込18,480
    1パック(1000本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能
    材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)ステンレス
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 電流プローブ SS-500シリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電流プローブ SS-500シリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    17,980税込19,778
    1式
    翌々日出荷
    「SS-240A/250/260/270電流プローブ」をPS-52/54で使用する際の接続用変換ケーブル
  • RG ダウンサス RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス

    RG(レーシングギア)
    17,980税込19,778
    1セット
    翌々日出荷
    車種ごとの特徴に合わせた専用設計。一歩先のローダウンスタイルへ。セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリングを高めつつ、 乗り心地を最重視するセッティングを施しました。むやみにバネレートを上げず、15%アップまでに抑えて乗り心地に反映。スポーツ車はハンドリングのシャープさを、セダン車は乗り心地をそれぞれ重視。ミニバンや軽自動車は快適な乗り心地はそのままに、スポーティーカーに負けないハンドリングを実現しました。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、剥がれにくく、融雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール1.5

    KHK(小原歯車工業)
    9,198税込10,118
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール3

    KHK(小原歯車工業)
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
  • TSS-52 アシストスピン C’ultiva(カルティバ)

    TSS-52 アシストスピン

    C’ultiva(カルティバ)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。フロントフックをセットするためのリングがあらかじめセットされています。一層フロントフックの可動域が拡大します。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度160lb/73kg(破断値)号数2
  • TSS-52 アシストスピン C’ultiva(カルティバ)

    TSS-52 アシストスピン

    C’ultiva(カルティバ)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。フロントフックをセットするためのリングがあらかじめセットされています。一層フロントフックの可動域が拡大します。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度140lb/63kg(破断値)号数1
  • TSS-52 アシストスピン C’ultiva(カルティバ)

    TSS-52 アシストスピン

    C’ultiva(カルティバ)
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。フロントフックをセットするためのリングがあらかじめセットされています。一層フロントフックの可動域が拡大します。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度260lb/118kg(破断値)号数4
  • TSS-52 アシストスピン C’ultiva(カルティバ)

    TSS-52 アシストスピン

    C’ultiva(カルティバ)
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。フロントフックをセットするためのリングがあらかじめセットされています。一層フロントフックの可動域が拡大します。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度470lb/213kg(破断値)号数5
  • TSS-52 アシストスピン C’ultiva(カルティバ)

    TSS-52 アシストスピン

    C’ultiva(カルティバ)
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    超回転!ボールベアリング内蔵シリーズ。フロントフックをセットするためのリングがあらかじめセットされています。一層フロントフックの可動域が拡大します。
    用途釣り・ルアータイプサルカン強度236lb/107kg(破断値)号数3
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2

    KHK(小原歯車工業)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
  • SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車 Fシリーズ モジュール2.5

    KHK(小原歯車工業)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    モジュール2.5歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    9,498税込10,448
    1個
    15日以内出荷
    条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3