カテゴリ

  • 安全保護具(5)
  • 自転車部品(3)
  • 空圧工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「ss-7000」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SS-7000CL プロユースゴーグル 山本光学

    SS-7000CL プロユースゴーグル

    山本光学(1件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット 高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
    用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、シリコーンクッション、開閉ベンチレーション、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)163種類保護ゴーグル規格JIS T8147レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85※ベルト部除くレンズPET-AF α(外側:ハードコート + 内側:高性能くもり止め)+クラリテックスコート(防汚性&撥水性)材質(フレーム)プラスチック、クッション/シリコーン(取り外し・水洗い可能)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応特性指紋や粉じんもつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能な「クラリテックスコート(レンズ外側)
  • SS-7000CL 保護ゴーグル用スペアレンズ 山本光学

    SS-7000CL 保護ゴーグル用スペアレンズ

    山本光学
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    SS-7000CL 保護ゴーグル用スペアレンズ ■対応製品:SS-7000CL クイックベルト、SS-7000CL
    適合SS-7000CL種類保護ゴーグル(スペアレンズ)レンズ色クリアレンズPET-AF α(外側:ハードコート + 内側:高性能くもり止め)+クラリテックスコート(防汚性&撥水性)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学

    SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル

    山本光学(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。 高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
    用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様めがね併用可、ワイドビュー、マスク併用可、シリコーンクッション、ヘルメット取付式、開閉ベンチレーション、レンズ交換可形状ゴーグル質量(g)191種類保護ゴーグルレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85※ベルト部除くレンズPET-AF α(外側:ハードコート + 内側:高性能くもり止め)+クラリテックスコート(防汚性&撥水性)材質(フレーム)プラスチック、クッション/シリコーン(取り外し・水洗い可能)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.4紫外線カット99.9%RoHS指令(10物質対応)対応特性指紋や粉じんもつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能な「クラリテックスコート(レンズ外側)
  • SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション 山本光学

    SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション

    山本光学
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    SS-7000CL 保護ゴーグル用 シリコーンクッション。対応製品:SS-7000CL クイックベルト、SS-7000CL。◆取り外し可能シリコーン製クッション シリコーン製クッションは、肌に優しく、取り外して水洗いできるため、衛生的。
    材質シリコーン
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • RD-R7000SS右プレート/ボルト SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000SS右プレート/ボルト

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
  • RD-R7000左プレートSS SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000左プレートSS

    SHIMANO(シマノ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
  • RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S SHIMANO(シマノ)

    RD-R7000-SS 105 ショートケージ リアディレイラー 11S

    SHIMANO(シマノ)
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    7日以内出荷
    安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-SSカバー:11-25T~11-30T ダイレクトマウント対応 トップノーマルスプリングタイプ|シマノシャドーRD マウント|ダイレクトアタッチメント (従来型) マウント|ダイレクトマウント ケーブルアジャスター プ-リ-|皿ねじタイププーリーボルト
    仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:35T、ロースプロケット(最大):30T、(最小):25T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2歯数プーリー:11T質量(g)平均225シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
  • YCP用SPBセット/スプリングバンド付ベルトクリップ 山本光学

    YCP用SPBセット/スプリングバンド付ベルトクリップ

    山本光学
    ¥1,998税込¥2,198
    1組
    当日出荷
    SS-7000、YG-6000、YG-6100-RCL、YG-5150-R、YG-931D-Rゴーグルにそのままベルトを交換するだけで使用可能。 伸縮劣化が少ないスプリングベルトとヘルメットへの装着性が良いYCPクリップ。 布製のカバーをつけることにより、スプリングがヘルメットに直接干渉せず、スムーズなゴーグルの上げ下げを実現します。
    トラスコ品番411-3458材質バネ部ステンレス、スプリングカバー部ナイロン、 クリップ部プラスチック(ヘルメット接合部ラバーコーティング)種類スペアベルト入数(個)2
  • スクリューカウンター ハイオス

    スクリューカウンター

    ハイオス
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    当日出荷
  • 超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT

    超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル

    THECUT
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
    仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 黒 ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用インク RH-600 黒

    ノーブランド
    ¥6,998税込¥7,698
    1ケース(600mL×5本)
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■Priport SS860G/SS865G/SS870/SS880/SS890/SS910/SS930/SS935/SS950/SS955/VT310/VT1120/VT1120U/VT1320/VT1580/VT1650/VT2100/VT1220/VT1220U/VT2300/VT2500/VT2620/VT2820/VT2950/VT3300/VT3500/VT3630/VT3750/VT3820/VT3830/VT3950■エディシス■CP7410/CP7450/CP7460/CP7570/CP7850/CP7880■ミノルタ■CD500R/CD510R/CD510RS/CD520R/CD530/CD540/CD550/CD560/CD650/CD660/CD730/CD720/CD720P/CD740/CD750/CD760/CD830/CD850/CD860/CD5000/CD5000P/CD5500/CD6500/CD783/CD793/CD880/CD890/CD895/CD8530/CD8550■ホリイ■55SP/55SPⅡ/77/56V/57V/57VII/77V/77VI/7005/7010/7020/7030/7050/7070/7120/7120U/7230/7260/7330/7370/7460/7490/7500/7660/7700/7860/7890/7900/7990色黒適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、ホリイ適合純正型番【リコー】VT600(II) 黒/SS600 黒、【エディシス】 CP インク 600 黒、【ミノルタ】 CD600 黒、【ホリイ】 7000タイプ 黒/600タイプ 黒
  • ベアリング 6000ZZ/OSS-70 日東工器

    ベアリング 6000ZZ/OSS-70

    日東工器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 6000DDU/OSS-70 日東工器

    ベアリング 6000DDU/OSS-70

    日東工器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
  • PANTONEスクラブ 7000SC フォーク

    PANTONEスクラブ 7000SC

    フォーク
    ¥4,198税込¥4,618
    1着
    4日以内出荷
    ポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感で人気です。カラー数NO1。自分に合ったカラーが見つかる商品です。
    用途美容・医療従事者用に。材質ポリエステル65%、綿35%
  • スクラブ PANTONE(パントン)

    スクラブ

    PANTONE(パントン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1着
    6日以内出荷
    色ピーチファズ色番31