カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,196)
  • 作業服(396)
  • 物流用品(208)
  • 機構部品(127)
  • バイク部品(109)
  • 切削工具(100)
  • 制御機器(87)
  • メカニカル部品(87)
  • 油圧機器・油圧ホース(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(49)
  • 作業工具(39)
  • ねじ・ボルト・釘(37)
  • 医療(33)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 電気材料(25)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • バイク純正部品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 電動工具(20)
  • 測定用品(18)
  • 建築金物(18)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 安全標識(17)
  • 事務用品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(16)
  • 安全保護具(16)
  • 研磨材(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • オフィス家具(11)
  • 梱包用品(10)
  • 塗料(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 介護用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 日用品(7)
  • 自動車純正部品(6)
  • 家電(6)
  • 安全用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)

「ss-8」の検索結果

3,949件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクアティックプランツ SS-8 マルカン ニッソー

    アクアティックプランツ SS-8

    マルカン ニッソー
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    水槽を鮮やかに彩るアクセサリー。メンテナンス不要の枯れない人工水草。
    材質PP、レジン本体寸法(mm)70×25×120
  • サスペンションオイル SS-8 Kawasaki

    サスペンションオイル SS-8

    Kawasaki(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 1A-SS8

    NOK
    31税込34
    1個
    当日出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-A太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.15
  • Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8 NOK

    Oリング SSシリーズ(固定用) 4D-SS8

    NOK
    119税込131
    1個
    4日以内出荷
    種類SSシリーズ部品番号NOK:CO4275-P0太さW(mm)1.0±0.07材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)7.5内径許容差(mm)±0.20
  • スチールアートパネル 片面ホワイトボード SS-008 3mm 910×1820 バラ 積水樹脂プラメタル

    スチールアートパネル 片面ホワイトボード SS-008 3mm 910×1820 バラ

    積水樹脂プラメタル
    16,980税込18,678
    1枚
    6日以内出荷
    ホワイトボード仕様でマグネットの取り付けが出来るスチール複合板。オリジナルのホワイトボードを作る際に選ばれています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
    用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820芯材:ブラック質量(kg/枚)約5.7入数バラ(1枚)表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
  • ステンレスネジシャックル モノタロウ

    ステンレスネジシャックル

    モノタロウ(55件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • ヘルメット 通気孔付 モノタロウ

    ヘルメット 通気孔付

    モノタロウ(83件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。 夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
    用途飛来・落下物用。墜落時保護用。質量(g)約460規格厚生労働省保護帽の規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×223×149衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約40通気孔あり名入れ販売区分業務用
  • スチールアートパネル 片面ホワイトボード SS-008 3mm 910×1820 5枚セット 積水樹脂プラメタル

    スチールアートパネル 片面ホワイトボード SS-008 3mm 910×1820 5枚セット

    積水樹脂プラメタル
    62,980税込69,278
    1セット(5枚)
    6日以内出荷
    ホワイトボード仕様でマグネットの取り付けが出来るスチール複合板。オリジナルのホワイトボードを作る際に選ばれています。樹脂素材をスチール板で挟み込んだスチール複合板です。スチール製のため、マグネットの脱着が可能です。ホワイト面は市販のホワイトボード用マーカーで書き消しが可能です。
    用途オリジナルホワイトボード(マーカー用ボード)の製作に。マグネット下地材に。厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820芯材:ブラック質量(kg/枚)約5.7入数5枚表面色ホワイト(ホワイトボード)/シルバー
  • バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ

    バイメタルホールソー ストレートシャンク

    モノタロウ(107件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
    用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
  • シャフトホルダSS形 大阪魂

    シャフトホルダSS形

    大阪魂(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質A6063相当形状T形表面処理アルマイト
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • Oリング 1A NOK

    Oリング 1A

    NOK(63件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • Oリング フッ素 4D NOK

    Oリング フッ素 4D

    NOK(48件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
  • ディスプレイスタンド アイリスオーヤマ

    ディスプレイスタンド

    アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
    用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして付属品ねじ類、スパナ、六角レンチ仕様コードホルダ(3箇所)付ブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5棚板あり材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)角度調節ディスプレイ:±10度キャスターの有無あり(ストッパー付き)
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g セイワ

    ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g

    セイワ(5件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸260g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
    用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ材質糸:綿35%、ポリエステル65%、プラスチック:PP樹脂長さ(mm)210質量(g)糸/260モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm

    タキロンシーアイ(23件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)5透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • キッチンシャワー パロマ

    キッチンシャワー

    パロマ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    湯沸かし器のお湯が出る先の部分です。水流の切り替えができます。
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ コトヒラ工業

    ポータブルエアシャワーKAS-SS08用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    6,998税込7,698
    1枚
    6日以内出荷
    適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
    トラスコ品番793-0364適合本体KAS-SS08質量(kg)0.1
  • SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    719税込791
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ANSI B18.3に準処しています。
    用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
  • ショートソケットビット KOSEI

    ショートソケットビット

    KOSEI(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
    用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
  • 【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイ

    【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm

    タキロンシーアイ(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    翌々日出荷
    耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
    用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等材質塩ビ厚さ(mm)3透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g セイワ

    ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g

    セイワ(8件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
    用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ長さ(mm)210質量(g)糸/200モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
  • スピードコントローラフリータイプメーターアウト PISCO(ピスコ)

    スピードコントローラフリータイプメーターアウト

    PISCO(ピスコ)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ワンタッチ継手を内蔵した駆動機器の速度制御弁です。 取付け後、金属本体と樹脂本体が回転しますので、チューブの取り出し角度を変えられます。
    用途ねじとチューブの接続使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気
  • スリムステンレスアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]

    スリムステンレスアダプター

    TANAX(タナックス)[バイク用品](27件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    サビに強いステンレスアダプター
    高さ(mm)約21
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • 銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 冨士端子工業

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

    冨士端子工業(4件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1パック(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
    その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
  • ミカゲ石・石材用ドリル H&H

    ミカゲ石・石材用ドリル

    H&H(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
    用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。
  • POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナー

    POPカレイナット SS - (ステンレス)

    ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • おりがみ 100枚/束 ぺんてる(アストラム)

    おりがみ 100枚/束

    ぺんてる(アストラム)
    289税込318
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(cm)15×15入数100枚/束
  • 固定グリップ NBK(鍋屋バイテック会社)

    固定グリップ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポンジ ENGINEER(エンジニア)

    スポンジ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。 スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。 密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。
    仕様蓋側にOリング装備寸法(mm)10質量(g)75外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付) JEFCOM(ジェフコム)

    コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(14本)
    当日出荷
    簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー。インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工。優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい。アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる。施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)。隅部・天井部の施工も簡単。六価クロムフリーで環境にやさしい
    用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに
  • クライマックスボックス セキセイ

    クライマックスボックス

    セキセイ(2件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    大判サイズの書類も入る便利なフリー型。サイズを選ばず、何を入れても自由自在。タテ・ヨコどちらでも使えるフリータイプ。落ち着いた半透明のカラーが3色揃っています。
    材質PP (半透明)サイズA4フリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)304×105×244
...