カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「ss-90b」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
  • ポータブルワイヤレススピーカー S-STORM MINI BLACK 5W 防水 超小型 SOUL(ソウル)

    ポータブルワイヤレススピーカー S-STORM MINI BLACK 5W 防水 超小型

    SOUL(ソウル)
    3,198税込3,518
    1台
    翌日出荷
    付属品充電ケーブル:USB C・アクセサリー:カラナビ内臓・バッテリー容量:400mAh仕様●マルチポイント●サポート HFP・HSP・A2DP・AVRCPフォーマット●ボリューム調整●スピーカー数:1●コーデック:SBC●マイク●浮水デバイス●マルチポイント技術●USB-C充電質量(g)161、パッケージ含む:200寸法L(mm)127寸法H(mm)45最大出力(W)5周波数(kHz)対応:100-20寸法W(mm)93到達距離(m)BT:10前後充電時間(分)90連続再生時間5インピーダンス(Ω)4Bluetooth5.3プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSPスピーカーサイズ(mm)52再生時間(時間)約6防水IPX6生活実用防水
  • スーパースリムロング Bulls(ブルズ)

    スーパースリムロング

    Bulls(ブルズ)
    42,980税込47,278
    1ケース
    5日以内出荷
    45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得。住宅性能表示耐火等級3に対応しています。グルル・ダンパー一体型のため、施工性が高く、ビスを取り付けた時のグリルの歪みがありません。スリムなデザインで、出の小さい軒にも容易に取付きます。
    付属品ステンレスカラービス×10本長さ(mm)910幅(mm)60開口寸法(mm)40×860有効換気面積(cm2)175グリーンマーク認定
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    2,890税込3,179
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイヤーストップ45換気口 BXカネシン

    ファイヤーストップ45換気口

    BXカネシン(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
    用途軒天井に取付ける換気金物です。材質(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)規格国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070表面処理(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ジョーマックス用スパイダ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ジョーマックス用スパイダ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • ロータリアクチュエータ RAGシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RAGシリーズ

    コガネイ
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
  • ロータリアクチュエータ RATシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータ RATシリーズ

    コガネイ
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
  • 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT

    北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    15,980税込17,578
    1セット(3個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 配線孔キャップ LAMP(スガツネ工業)

    配線孔キャップ

    LAMP(スガツネ工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    艶感のあるデザイン性の高い樹脂製配線孔キャップです。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
    材質ABS樹脂形状丸型質量(g)18外形寸法D(mm)76.2外形寸法L(mm)76.2取付穴径d(Φmm)69.9取付穴径l(Φmm)69.9
  • Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ

    コガネイ
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷から46日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ コガネイ

    Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ

    コガネイ
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • ロータリアクチュエータRATシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRATシリーズ

    コガネイ
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。軽量・コンパクト。ベアリング使用により高精度。使いやすいテーブルタイプ。
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
  • ロータリアクチュエータRAGシリーズ コガネイ

    ロータリアクチュエータRAGシリーズ

    コガネイ
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。ベアリングにより、振動や振れを抑え高精度、高剛性を実現。ショックアブソーバも装着可能でシステムがコンパクトに設計できます。
  • Zスライダ コガネイ

    Zスライダ

    コガネイ
    72,980税込80,278
    1個
    11日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。
    使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    30,980税込34,078
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)520000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)321軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.02
  • SFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリ

    SFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式)

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    41日以内出荷
    最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
    用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)240000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)484軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.02