カテゴリ
- オフィス家具(16)
- 保管用品(4)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss-a88t」の検索結果
![A4対応書庫・引違い書庫用棚板(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
A4対応書庫・引違い書庫用棚板(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥2,898税込¥3,1881枚4日以内出荷から10日以内出荷A4対応書庫および引違い書庫用の追加棚板です。棚ツメ付き。 SS-A88MT、SS-88MTはA4対応書庫のマジック扉書庫専用となります。 本体幅、奥行が同じでも他のモデルには取付できませんのでご注意ください。材質鋼板、焼付塗装色エルグレーサービス分類組立・設置・取付![L6 保管庫用棚板 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58814315-190509-02.jpg)
L6 保管庫用棚板
プラス[家具]¥4,198~税込¥4,618~1台4日以内出荷から25日以内出荷保管庫 L6(エルロク)用棚板です。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。付属品取付金具4個材質鋼板、焼付塗装色ホワイトサービス分類組立・設置・取付![RJデスクII 平机用棚板(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58875407-170512-02.jpg)
RJデスクII 平机用棚板(組立サービスなし)
プラス[家具]¥4,798~税込¥5,278~1台4日以内出荷RJデスクII平机の足元に収納スペースを広げるオプションの平机用棚板です。 デスクサイズ奥行600mm、700mm共通です。 荷物を置いたり、ファイルの収納にとても便利でデスク下のスペースを有効活用できます。 棚板高さは2段階に調節可能。材質鋼板(樹脂焼付塗装)高さ(mm)30取付方式ネジ止め奥行(mm)260最大積載量(kg)20![コンビ式書庫 専用棚板(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
コンビ式書庫 専用棚板(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥2,998税込¥3,2981枚16日以内出荷プラスのコンビ式書庫 CB-6N、CB-8N専用棚板です。材質本体・扉:鋼板、焼付塗装色エルグレーサービス分類組立・設置・取付![JLストレージ 追加棚板 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879406-170512-02.jpg)
JLストレージ 追加棚板
プラス[家具]¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷省スペースモジュールのスチール保管庫「JLストレージ」専用の棚板です。 オープン保管庫、引き違い保管庫、両開き保管庫の追加用にお求めください。付属品棚受用金具4個材質スチール(樹脂焼付塗装)質量(kg)1.6色ホワイト最大積載量(kg)40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×312×15棚板厚さ(mm)15サービス分類組立・設置・取付
書庫用追加棚板
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1枚8日以内出荷棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。 棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。 保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。材質スチール(SPCC)、メラミン焼付塗装高さ(mm)17.5奥行(mm)315


収縮チューブ
(848件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁![Je保管庫 棚板 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50617624-231122-02.jpg)
Je保管庫 棚板
プラス[家具]¥4,398~税込¥4,838~1台ほか4日以内出荷豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用の棚板です。 棚板の追加が必要な場合はこちらをお求めください。付属品棚爪4個付材質スチール(樹脂焼付塗装)最大積載量(kg)40サービス分類組立・設置・取付![両開き書庫(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58729143-190509-02.jpg)
両開き書庫(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から10日以内出荷シンプルなスチール素材の両開き扉書庫です。 別売ベース不要でそのまま設置できます(アジャスター機能はありません)。 奥行380mmタイプ(SS-203、SS-206)の棚板はA4対応書庫用と共通(SS-A88T)です。 奥行515mmタイプ(SS-256)の棚板は専用棚板(SS-256用)になります。色エルグレー種類両開き設置形態下置き専用鍵付きグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![A4対応書庫 下置用 H1120mm(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728583-190509-02.jpg)
A4対応書庫 下置用 H1120mm(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥32,980~税込¥36,278~1台4日以内出荷から10日以内出荷A4サイズの書類・ファイルの収納に対応した書庫です。 下置用 H1120mmタイプは単体設置のほか、上置用と連結して設置することができます。 奥行サイズは400mmと515mmの2種類で、それぞれ幅880mmと1760mmの設定があります。 幅880mmタイプはオープンタイプ、両開き扉タイプ、引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)、マジック扉タイプの5種類がありますが、 幅1760mmタイプは引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)のみの設定となります。 こちらの商品にアジャスター機能はありませんので、凹凸のある床面に設置する際は市販の調整版などを使用の上、水平を保てるよう設置ください。 水平が取れていない状態で使用すると引き戸や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。色エルグレーグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![A4対応書庫 下置用 H1850mm(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728617-190509-02.jpg)
A4対応書庫 下置用 H1850mm(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥43,980~税込¥48,378~1台10日以内出荷A4サイズの書類・ファイルの収納に対応した書庫です。 下置用 H1850mmタイプは単体で設置、ご使用ください。 奥行サイズは400mmと515mmの2種類ですが、幅は880mmのみの設定となります。 オープンタイプ、両開き扉タイプ、引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)、マジック扉タイプの5種類があります。 こちらの商品にアジャスター機能はありませんので、凹凸のある床面に設置する際は市販の調整版などを使用の上、水平を保てるよう設置ください。 水平が取れていない状態で使用すると引き戸や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。棚板調整ピッチ(mm)24材質鋼板、焼付塗装色エルグレー設置形態下置き専用グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付


軽量ラック 150kg
(204件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台翌々日出荷組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。仕様ボルトレスタイプ単体板厚(mm)天地板:35棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40均等耐荷重(kg/段)150![オープン書庫 OP-303/OP-603専用棚板(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
オープン書庫 OP-303/OP-603専用棚板(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥3,698税込¥4,0681枚10日以内出荷プラスのオープン書庫 OP-303、OP-603専用の棚板です。 棚受金具付き。仕様金属のみで構成色エルグレー本体鋼板、焼付塗装最大積載量(kg)棚:40棚板数(枚)可動式:4枚付(W8625×D315)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×1790内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×398×1670サービス分類組立・設置・取付
ステンレスSカン クロス
WAKI(和気産業)¥249税込¥2741本当日出荷物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。材質ステンレス線線径(Φmm)4寸法A(mm)33耐荷重(kg)12寸法B(mm)40寸法C(mm)200![A4対応書庫・引違い書庫用棚ツメ プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58729247-200401-02.jpg)
A4対応書庫・引違い書庫用棚ツメ
プラス[家具]¥119税込¥1311個当日出荷プラスのA4対応書庫および引違い書庫に付属の棚ツメです。 紛失、破損の際にお求めください。適合本体PLUS(プラス) A4対応書庫 上置用、下置用H1120mm、下置用1850mm、引違い書庫
軽量ラック 120kg
(237件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台当日出荷から翌々日出荷四方から見通しやすく、どこからでも出し入れ自由。 コーナープレートが揺れを防止します。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。色ホワイトグレータイプ単体板厚(mm)天地板:35、棚板:35安全荷重(kg)600(1台当たり)棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40総耐荷重(kg)600均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)120
ファンシーSフック ツイストタイプ
水本機械製作所(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷軽量でカラフルです。用途商品の収納の吊り金具として材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6表面処理アルマイト仕上げ寸法W(mm)54寸法R(mm)21表面処理(本体)アルマイト使用荷重(kN)0.15![引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728906-230512-02.jpg)
引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷から10日以内出荷サイズが豊富な引違い扉タイプの書庫です。 奥行400mmタイプはB5、A4に対応、奥行515mmタイプはB4、A3に対応します。 2台を上下に連結可能です(横幅・奥行が同じサイズ同士に限ります)。 下置として設置する場合は別売の専用ベースが必要となりますので同時購入ください。 また、上下連結金具は付属いたしませんので、上下連結される場合は別売の上下連結金具セット(SS-JGRK)を同時購入ください。仕様錠=開閉表示付材質鋼板、焼付塗装色エルグレー設置形態上置き・下置き両用鍵付きグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付![引違い書庫 下置用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728924-190509-02.jpg)
引違い書庫 下置用(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥56,980~税込¥62,678~1台10日以内出荷引違い扉タイプの書庫 高さ1790mmタイプです。 奥行400mmタイプはB5、A4に対応、奥行515mmタイプはB4、A3に対応します。 こちらの商品は単体で設置、ご使用ください。 また、こちらの商品にアジャスター機能はありませんので、凹凸のある床面に設置する際は市販の調整版などを使用の上、水平を保てるよう設置ください。 水平が取れていない状態で使用すると引き戸や扉の開閉に支障をきたす恐れがあります。グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付![A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728425-190509-02.jpg)
A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付)
プラス[家具]¥27,980~税込¥30,778~1台10日以内出荷A4サイズの書類・ファイルの収納に対応した書庫です。 上置用は高さ1120mmの下置用の上に設置してご使用ください。上置用には上下連結金具セット(4個)が付属します。 なお、上置用は別売の専用ベースを使用することで単体設置が可能です。 奥行サイズは400mmと515mmの2種類で、それぞれ幅880mmと1760mmの設定があります。 幅880mmタイプはオープンタイプ、両開き扉タイプ、引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)の4種類がありますが、 幅1760mmタイプは引違い扉タイプ(ガラス戸またはスチール戸)のみの設定となります。材質鋼板、焼付塗装色エルグレー設置形態上置きグリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)24サービス分類組立・設置・取付




![A4対応書庫・引違い書庫用棚板(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![L6 保管庫用棚板 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58814315-190509-02.jpg)
![RJデスクII 平机用棚板(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58875407-170512-02.jpg)
![JLストレージ 追加棚板 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58879406-170512-02.jpg)
![LX-5 棚板取付金具 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58769165-180619-02.jpg)


![Je保管庫 棚板 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50617624-231122-02.jpg)
![両開き書庫(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58729143-190509-02.jpg)
![A4対応書庫 下置用 H1120mm(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728583-190509-02.jpg)
![A4対応書庫 下置用 H1850mm(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728617-190509-02.jpg)


![A4対応書庫・引違い書庫用棚ツメ プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58729247-200401-02.jpg)




![引違い書庫 上置・下置両用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728906-230512-02.jpg)
![引違い書庫 下置用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728924-190509-02.jpg)
![A4対応書庫 上置用(開梱設置サービス付) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58728425-190509-02.jpg)