カテゴリ

  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-wct」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT 富士電線工業

    スーパーソフト溶接用ケーブル SS-WCT

    富士電線工業(5件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    はるかに!やわらかさ200%(メーカーWCT比)。バツグンの柔らかさをご提供します。耐熱性/耐久性に優れた高柔軟架橋PEを採用しました。耐油性/耐候性/摩耗性/難燃性/耐スパッタ性にも優れています。許容電流が大きくとれるのでサイズダウンが可能です。サイズダウン・軽量化により作業の負担を軽減します。
    耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT 富士電線工業

    耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT

    富士電線工業
    49,980税込54,978
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    バツグンの柔らかさです。耐熱性・耐久性に優れた高柔軟な耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。耐油性・耐候性・摩耗性・難燃性・耐スパッタ性にも優れています。
    材質【シース部】耐燃性架橋ポリエチレンゴム【シース部】黒長さ(m)10定格電圧溶接機二次側回路用芯数(C)1包装タバ巻・ドラム巻または定尺テープ厚さ(mm)約0.1電線仕様JIS C 3327(溶接用ケーブル)素線径(mm)0.160 ±0.008仕上外径(mm)17.2 ±0.6シース厚(mm)【平均】2.52~【標準】2.8【最小】2.24~導体構成(本/mm)7/7/60 / 0.16導体公称断面積(mm2)60定格温度(℃)105より合わせ外径(Φmm)【導体】11.4導体抵抗(Ω/km)0.311