耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT
バツグンの柔らかさです。
耐熱性・耐久性に優れた高柔軟な耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。
耐油性・耐候性・摩耗性・難燃性・耐スパッタ性にも優れています。
- 材質
- 【シース部】耐燃性架橋ポリエチレンゴム
- 色
- 【シース部】黒
- 長さ(m)
- 10
- 定格電圧
- 溶接機二次側回路用
- 芯数(C)
- 1
- 包装
- タバ巻・ドラム巻または定尺
- テープ厚さ(mm)
- 約0.1
- 電線仕様
- JIS C 3327(溶接用ケーブル)
- 素線径(mm)
- 0.160 ±0.008
- 仕上外径(mm)
- 17.2 ±0.6
- シース厚(mm)
- 【平均】2.52~【標準】2.8【最小】2.24~
- 導体構成(本/mm)
- 7/7/60 / 0.16
- 導体公称断面積(mm2)
- 60
- 定格温度(℃)
- 105
- より合わせ外径(Φmm)
- 【導体】11.4
- 導体抵抗(Ω/km)
- 0.311
- 内容量
- 1巻(10m)
商品豆知識
汎用ケーブル の新着商品
カテゴリ














![[エコ商品]キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 3芯 Keigan [エコ商品]キャブタイヤケーブル 灰 1.25sq 3芯 Keigan](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06923380-261028-02.jpg)
![[エコ商品]キャブタイヤケーブル 灰 2.0sq 2芯 Keigan [エコ商品]キャブタイヤケーブル 灰 2.0sq 2芯 Keigan](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06923100-261028-02.jpg)











