カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ss-01gl」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(49件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
超小型基本スイッチ 20個入 SSシリーズ オムロンヘルスケア超小型基本スイッチ 20個入 SSシリーズオムロンヘルスケア
5,698税込6,268
1箱(20個)
当日出荷
仕様オムロン形式:SS-01GL2材質クロスバ:金合金寸法Φ4.8×3.2アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形接点構成1c(単極双投形)端子種別はんだづけ端子材質(レバー部)ステンレス鋼保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)(初期値)50以下周囲湿度(%RH)85以下、5~35℃にて許容操作頻度電気的:60回/分以下、機械的:400回/分以下感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路/常時開路:最大1抵抗負荷(開閉能力)AC125V 0.1A、DC30V 0.1A定格通電電流(A)0.1動作に必要な力(OF)(N)規格値 最大0.49周囲温度(℃)-25~85、60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐久性電気的:20万回以上 (30回/min)、機械的:3000万回以上 (60回/min)アズワン品番65-2777-40負荷方式微小負荷動作位置OP(mm)規格値 13.7~15.3動作後の動き(OT)規格値 最小1.2mm応差の動き(MD)規格値 最大0.8mm耐電圧(V/min)セパレータ使用、同極端子間:AC600 50/60Hz、充電金属部とアース間:AC1500 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz耐衝撃耐久:最大1000m/s2、誤動作:最大300m/s2もどりの力(N)規格値 最小0.06自由位置FP(mm)規格値 最大19.3接点間隔(mm)(標準値)0.25耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅1.5mm材質(ローラ)ポリアセタール樹脂
超小形基本スイッチ 形SS-P omron(オムロン)超小形基本スイッチ 形SS-Pomron(オムロン)(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から101日以内出荷
超小形基本スイッチ SS omron(オムロン)超小形基本スイッチ SSomron(オムロン)(1件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズ ParkerTAIYO直動形電磁弁 SS, KFS, KPAシリーズParkerTAIYO
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から72日以内出荷
形式シングルソレノイド
200系ハイエース スーパーGL フロアパネル SSサイズ プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル SSサイズプロダックス
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
【商品の特徴】 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 【適合車種】 トヨタ 200系 ハイエース ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅 【SSサイズ】 こちらの商品は、2枚構成でコストを抑えた設計の「フロアパネルSS」です。 バックドア側から全長1770mmの範囲をカバーし、荷室後方をしっかり保護します。 ※本製品はセカンドシート後方(シートロック金具)からフロアパネル前端部まで約230mmの隙間が生じます。 ※セカンドシート直後から隙間なく敷きたい場合は、別売の「フロアパネルS」がおすすめです。 【選べるカラー】 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ 【主な仕様】 ・材質:木製合板 ・構成:2分割式(組み合わせで設置) 【メリット】 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ ・傷や汚れから純正床を保護 ・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上取扱説明書取付説明書(0.3MB)