カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ss-01gl2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型基本スイッチ 20個入 SSシリーズ オムロンヘルスケア超小型基本スイッチ 20個入 SSシリーズオムロンヘルスケア
5,698税込6,268
1箱(20個)
当日出荷
仕様オムロン形式:SS-01GL2材質クロスバ:金合金寸法Φ4.8×3.2アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形接点構成1c(単極双投形)端子種別はんだづけ端子材質(レバー部)ステンレス鋼保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)(初期値)50以下周囲湿度(%RH)85以下、5~35℃にて許容操作頻度電気的:60回/分以下、機械的:400回/分以下感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路/常時開路:最大1抵抗負荷(開閉能力)AC125V 0.1A、DC30V 0.1A定格通電電流(A)0.1動作に必要な力(OF)(N)規格値 最大0.49周囲温度(℃)-25~85、60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐久性電気的:20万回以上 (30回/min)、機械的:3000万回以上 (60回/min)アズワン品番65-2777-40負荷方式微小負荷動作位置OP(mm)規格値 13.7~15.3動作後の動き(OT)規格値 最小1.2mm応差の動き(MD)規格値 最大0.8mm耐電圧(V/min)セパレータ使用、同極端子間:AC600 50/60Hz、充電金属部とアース間:AC1500 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz耐衝撃耐久:最大1000m/s2、誤動作:最大300m/s2もどりの力(N)規格値 最小0.06自由位置FP(mm)規格値 最大19.3接点間隔(mm)(標準値)0.25耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅1.5mm材質(ローラ)ポリアセタール樹脂
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(49件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
3,290税込3,619
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
超小形基本スイッチ SS omron(オムロン)超小形基本スイッチ SSomron(オムロン)(1件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
200系ハイエース スーパーGL フロアパネル SSサイズ プロダックス200系ハイエース スーパーGL フロアパネル SSサイズプロダックス
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
【商品の特徴】 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 【適合車種】 トヨタ 200系 ハイエース ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅 【SSサイズ】 こちらの商品は、2枚構成でコストを抑えた設計の「フロアパネルSS」です。 バックドア側から全長1770mmの範囲をカバーし、荷室後方をしっかり保護します。 ※本製品はセカンドシート後方(シートロック金具)からフロアパネル前端部まで約230mmの隙間が生じます。 ※セカンドシート直後から隙間なく敷きたい場合は、別売の「フロアパネルS」がおすすめです。 【選べるカラー】 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ 【主な仕様】 ・材質:木製合板 ・構成:2分割式(組み合わせで設置) 【メリット】 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ ・傷や汚れから純正床を保護 ・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上取扱説明書取付説明書(0.3MB)