カテゴリ

  • メカニカル部品(47)
  • 切削工具(33)
  • 制御機器(9)
  • 機構部品(9)
  • 作業工具(8)
  • 医療(7)
  • バイク部品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全用品(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-160」の検索結果

関連キーワード
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソララ保安工事工事灯 SS-160RG 赤緑 セレクトソララ保安工事工事灯 SS-160RG 赤緑セレクト
4,398税込4,838
1個
当日出荷
赤/緑色で交互点滅し注意喚起効果を発揮します。 電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 交換可能な単3型ニッケル水素電池使用です。 夜間自動点滅式です。
用途夜間工事での安全な歩行のための最低限照度を確保する為に。 工事現場の注意喚起用に。トラスコ品番337-0673材質本体:耐衝撃性ポリカーボネイト、グリップ部分:ABS樹脂幅(mm)74高さ(mm)197品名工事灯LED使用数(個)赤4、緑2
プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース 汎用型 SSシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~60表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 黒染め岩田製作所(6件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS304岩田製作所(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
おねじアダプタ付(スライドギヤープーラ部品) スーパーツールおねじアダプタ付(スライドギヤープーラ部品)スーパーツール(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷
スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
ソララ トーグ安全工業ソララトーグ安全工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。
LED色赤/緑点滅仕様防滴構造、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池点滅回数:60回/分LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯視認距離約300メーカー商品コード624227
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
HSS アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)HSS アルミ2スポークハンドルNBK(鍋屋バイテック会社)
14,980税込16,478
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類ツインスポーク材質アルミニウムスポーク数2
サーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用) TRUSCOサーメットチップソー(鉄・ステンレス兼用)TRUSCO
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
刃数が多く長寿命です。 スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。 切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。
用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。適合材鉄・ステンレス材質(チップ)サーメット材質(座金)合金工具鋼
CD/DVDファスナーケース エレコムCD/DVDファスナーケースエレコム(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
本棚や机周りに縦置きもできる自立タイプ。 大量のCD/DVDをコンパクトに収納できるファスナーケース。 便利なハンドル付き。 不意の飛び出しを防ぐストッパー付き。 ケースを大きく開くことができるフルオープンファスナーを採用。
その他自立形状(縦置きのみ自立)、ハンドル付き付属品タイトルカードx2枚材質本体:PP・PVC、ディスク収納部:PP不織布・PPフィルムブラック入数1
立つ薬味おろし ツボエ立つ薬味おろしツボエ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
調理中はもちろん、食卓でも便利な「自立するおろし金」 すりおろした食材が流れ出やすい絶妙なカーブライン・ひっかけに便利なフック穴付き アイディア次第で色々な調理に!
材質18-8ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)50×32×160TKG品番9-0526-1201TKG品番(2017)6-0470-1901
平歯車SS1 KHK(小原歯車工業)平歯車SS1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
サイドスピンドル ユキワ精工サイドスピンドルユキワ精工
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
ステンレス製ポット ケニスステンレス製ポットケニス
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷から23日以内出荷
材質ステンレス
ブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有) モトユキブルドッグ 鉄・ステンレス兼用チップソー(ローノイズスリット有)モトユキ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
●チタンを主成分とした新開発サーメットチップ採用で、摩耗に強く耐久性抜群 ●ローノイズスリット加工と特殊樹脂の充填により、切断時の騒音を大幅にカット
バーキュートプラス パイプクリーン ハンドルSS L160 バーテックバーキュートプラス パイプクリーン ハンドルSS L160バーテック
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
長さ162mmのハンドルのため、力を伝えやすく、配管・パイプ・機械の細部清掃に適しています。バーキュートプラス パイプクリーン専用のハンドルです。バーキュートプラス パイプクリーンブラシと組み合わせてご使用ください。HACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。
仕様●サイズ(L):162×W23×H20●材質:ポリプロピレン(PP)、ステンレス(SUS304)●重量:28g●対応ネジ径:M4アズワン品番65-8662-91
メダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプ メリットメディカル・ジャパンメダリオンシリンジ スタンダード ロックタイプメリットメディカル・ジャパン
31,980税込35,178
1箱(25個)
4日以内出荷
メダリオンのポリカーボネート製シリンジ外筒は、ガラスのように滑らかな手触りで、液体や気泡が確認し易い仕様です。 印字が剥がれたり、不鮮明になることもありません。
先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0001医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンドハンガー フクダクラフトスタンドハンガーフクダクラフト
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
衣類やカバン、帽子などが収納できます。中段にフック棒有り。
用途よく着る服などの一時掛けに便利。ツートンカラーがおしゃれにお部屋を演出します。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。場所を取らない省スペース設計。材質スチール、天然木質量(kg)1.3耐荷重(kg)(ハンガー部)約5、(フック棒)各1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×50×160
KSS 隔壁締付ソケット イハラサイエンスKSS 隔壁締付ソケットイハラサイエンス
2,898税込3,188
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状隔壁ソケット寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付接続ねじ種類Rc
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPST ミヤマ電器押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPSTミヤマ電器
369税込406
1個
5日以内出荷
品番SS-160-Nボタン色グレー接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-(OFF)電流容量0.3A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
隔壁締付ソケット KSS イハラサイエンス隔壁締付ソケット KSSイハラサイエンス
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
【くいこみ継手の特長】 配管のためのねじ切り、溶接、フレア加工、ろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。 ねじ切り、溶接を必要としないため管を薄肉にでき(くい込み継手の機構および管の剛性から管肉厚は、その外径寸法の10%以上、外径Φ10mm以下の場合には最小1mm必要です)、曲げ加工も容易となるため継手使用総数も少なくなり、機器の軽量化・コンパクト化がはかれます。 分解・再組立てをくり返し行っても完全な接続が確実に再現できます。 Oリングなどのシール材を用いないメタル接触シールのため、広い温度範囲にわたって使用できます。 使用流体・外部雰囲気等に応じて、炭素鋼・ステンレス鋼・黄銅など適切な継手材質を選ぶことができます。 【エンベロープ付きスリーブの特長】 スリーブのエンベロープ部により配管の芯出しが厳密にでき、従来油漏れの一番の原因となっていた芯ズレによるトラブルが大幅に減少します。 スリット付きのエンベロープ部により耐振性能が向上。従来のNS形くい込み継手に比べ、疲労強度が20%以上向上しています。これにより配管振動による管の破損、ナットの緩みが減少します。
サイズミリサイズ使用温度範囲(℃)-20~+250スリーブ形状エンベロープ付
細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入り バローべ細工用精密ヤスリ 笹葉(ササバ) ブリスターパック入りバローべ
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。三角形の形状で下側の平面のみヤスリ目があるため、溝、すき間などの研削の際に他の面でワークを傷つけることなく加工ができます。
用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状ササバ適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
スイングクランプセットS型 ナベヤスイングクランプセットS型ナベヤ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンスーパーロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ユニロンスーパーロープDENSAN(デンサン/ジェフコム)
139,800税込153,780
1巻(100m)
6日以内出荷から7日以内出荷
荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)柔軟で作業性に優れる両アイ加工付
関連資料(1.65MB)
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
ホースバンド SS型 三商ホースバンド SS型三商
269税込296
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS301(スクリューのみSUS305)幅(mm)13
3枚刃Z送りハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃Z送りハイヘリエンドミルSPEED TIGER(スピードタイガー)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
高級400Nano素材と、nACRoコートの軟質材向け高潤滑性SSコートと特殊刃形状によるZ送り、溝加工、側面加工可能な万能タイプでHRC50以下の難質材、SCM,S45C,ステンレスの部品加工に、加工時間の短縮、工具の長寿命化を可能とします。
材質400Nano刃数3コーティングSSコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
ラインストーン(ボンド接着) NBKラインストーン(ボンド接着)NBK
219税込241
1袋(24個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タイプボンド接着
LMガイド HSR-R形 THKLMガイド HSR-R形THK
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUTハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-STHECUT
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。
材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30