カテゴリ

  • バイク部品(19)
  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-225」の検索結果

関連キーワード
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セスキの 激落ちくんシート フローリング用 LEC(レック)セスキの 激落ちくんシート フローリング用LEC(レック)(9件のレビュー)
189税込208
1個(20枚)
当日出荷
話題の「セスキ炭酸ソーダ」と「アルカリ電解水」を配合したお掃除シートです。 リビングの皮脂汚れに。 アルカリのちからでスッキリお掃除! 水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。 界面活性剤不使用。 洗剤を使わないで汚れを落とすので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。 フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。
使用場所フローリング成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、セスキ炭酸ソーダ材質シート:レーヨン、ポリエステルシリーズ激落ちくん寸法(cm)30×20アズワン品番64-1128-78
JCMサボコックシューズ ジェーシーエムJCMサボコックシューズジェーシーエム(40件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1足
当日出荷から5日以内出荷
水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3E種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
平歯車SS2 KHK(小原歯車工業)平歯車SS2KHK(小原歯車工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0105
316 差し込み溶接スリーピースボールバルブ コンサス316 差し込み溶接スリーピースボールバルブコンサス
19,980税込21,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
3ピースボディー、フルポート構造です。 標準ロックハンドルですので安全を確保できます。 エンドキャップの交換で接続形状が変更できます。 グランドを特殊構造にしており、グランド部のシール性が良好です。
材質(本体)ステンレス316接続方式差し込み形バルブ種類ボールバルブ
ドライシェルフ 天板付カーテン 水受けトレー1枚付 DSS キャニオンドライシェルフ 天板付カーテン 水受けトレー1枚付 DSSキャニオン
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
乾燥・保管が1台で。
種別水受けトレー1枚付
ステン背金付き仕上げ 宮谷製作所ステン背金付き仕上げ宮谷製作所
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷
鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)
用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
ステンレス製Pラインポンプ 川本ポンプ(川本製作所)ステンレス製Pラインポンプ川本ポンプ(川本製作所)
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。
用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
ガス棒 OSS-22 ニツコー熔材工業ガス棒 OSS-22ニツコー熔材工業(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(5kg×2箱)
当日出荷から3日以内出荷
ガス溶接で使用する軟鋼用の溶加棒で、薄板から中板の一般軟鋼溶接に使用できます。
用途軟鋼用ガス溶加棒長さ(mm)1000棒端/緑JIS規格Z3201 GB32
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から5日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
両面ステンレスネオロック ムラテックKDS両面ステンレスネオロックムラテックKDS(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から10日以内出荷
オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
種類ロック付テープ幅(mm)22材質(テープ)ステンレス目盛種別両面仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)ステンレス表面処理(テープ)シリカ+ステンレス爪部0点補正移動爪質量(g)272
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパエンドミル 2刃 スタブ TPDSSOSG(オーエスジー)
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SS平歯車 Fシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール2KHK(小原歯車工業)
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷
モジュール2歯幅(mm)20材質S45C表面処理黒染
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズ コンサス316 3PCボールバルブ CSH型 ロック CSHシリーズコンサス
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ボルト締付構造のため、配管したままで容易に分解、洗浄ができます、軽量・コンパクト設計のため、配管メンテナンス時の取り外しが簡単、グランド部はOリングとグランドパッキンの2重構造のため、シール性が良好です、グランド部を特殊構造にしており、アクチュエーターをヨーク無しで組立て可能です
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 スタブ XPM-TPDSSOSG(オーエスジー)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃エンドミルです
材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225テクノフレックス
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以下接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタルモジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insertケナメタル
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ US2000シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
79,980税込87,978
1台
16日以内出荷
防浸形フロアヒンジとは・・・床面が水没しても、セメントケース内に浸水しない性能を備えたフロアヒンジです。ステンレス製セメントケースを標準装備。ゴムキャップ採用により、主軸部からの水の浸入を防ぎます。ゴム溶着ネジを採用。ネジ穴からの水の浸入を防ぎます。 左右勝手があります。
用途一般ドア用仕様ストップ付
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SS400 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SS400 S225テクノフレックス
6,398税込7,038
1本
7日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)最高使用温度(℃)350接続方式ねじ込み適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SS400 S225テクノフレックス
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
7x225mm[316SS]結束バンド エスコ7x225mm[316SS]結束バンドエスコ
30,800税込33,880
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FA-225
12x225mm 316SS結束バンド エスコ12x225mm 316SS結束バンドエスコ
32,000税込35,200
1セット(100本)
翌日出荷
エスコ品番EA463FB-225
昭和レトロ流し台SSサイズレギュラーカラー 玉川窯業昭和レトロ流し台SSサイズレギュラーカラー玉川窯業
44,980税込49,478
1セット
15日以内出荷
昭和レトロのタイル流し台 すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
昭和レトロ流し台SSサイズレトロカラー 玉川窯業昭和レトロ流し台SSサイズレトロカラー玉川窯業
44,980税込49,478
1セット
15日以内出荷
昭和レトロのタイル流し台 すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
昭和レトロ流し台SSサイズ窯変 玉川窯業昭和レトロ流し台SSサイズ窯変玉川窯業
44,980税込49,478
1セット
15日以内出荷
昭和レトロのタイル流し台 すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230 テクノフレックス袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSS400 S225+S230テクノフレックス
5,598税込6,158
1本
7日以内出荷
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)最高使用温度(℃)350接続方式ねじ込み適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
SS300チタン TW200/225 2JL/BA-DG07J BEAMS(ビームス)SS300チタン TW200/225 2JL/BA-DG07JBEAMS(ビームス)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
SS300ソニック TW200/225 2JL/BA-DG07J BEAMS(ビームス)SS300ソニック TW200/225 2JL/BA-DG07JBEAMS(ビームス)
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
主な適合車種TW200/225(2JL/BA-DG07J/BA-DG09J)
作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク SSサイズ ミドリ安全作業服 メディカルウェア ベルデクセル 女性用スクラブ VEM225上 ピンク SSサイズミドリ安全
6,898税込7,588
1着
5日以内出荷
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。高い伸縮性で腕の動きを妨げないラグラン新立体裁断構造。裾にスリットが入っているので、動きやすい。W腰ループ:キーホルダーやカラビナループを取り付けられるループ付き。サイドファスナー:肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
材質トリコット(ポリエステル100%)胸囲(cm)91着丈(cm)66裄丈(cm)37アズワン品番68-9224-97
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
6,598税込7,258
1セット(5個)
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,498税込1,648
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)テクノフレックス
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。
用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)