カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 塗料(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)

「ss-247」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック)激落ちくんドライシートフローリングLEC(レック)(4件のレビュー)
249税込274
1パック(30枚×2個)
当日出荷
ホコリ・髪の毛をしっかりキャッチするフローリングシート。フローリングから畳まで幅広く使えるドライシートです。ホコリ・髪の毛・ペットの毛をしっかりキャッチします。両面使えて経済的です。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング床、ビニール床、畳に。成分流動パラフィン材質ポリエステルシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット 四国化成けいそうモダンコート内装シルキー 4坪セット四国化成
19,980税込21,978
1ケース(4150g×4セット)
5日以内出荷
なめらかな手触り、上品な仕上がりのけいそう壁。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォーム使用場所屋内用主成分珪藻土・砂・パルプセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後正味質量(g)基材4000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.0~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.6L/袋
リフォーム壁 京壁ファイン 8坪セット 四国化成リフォーム壁 京壁ファイン 8坪セット四国化成
20,980税込23,078
1ケース(1450g×8セット)
5日以内出荷
粗目の梨子地肌が美しいリフォーム専用の聚楽壁。聚楽土の起源は太閤秀吉が京都に建てた聚楽第のあたりで採れた良質の壁土を、聚楽土と呼んだことに始まります。本来、そこで採れた聚楽土を塗ったものを「聚楽壁」と言いますが、現在では希少な土のため、一般的には聚楽風に仕上げた壁を「聚楽壁」と呼んでいます。
用途アク・シミ止め、古壁リフォーム主成分土・木粉(ヒノキ)セット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×8セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。正味質量(g)基材1300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁塗布面積(m2/セット)3.3(吹付けの場合は3.6L/袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量3.3L/袋(吹付けの場合は3.6L/袋)
シートカバーコンプリート 1SS-2470F-00 YAMAHA(ヤマハ)シートカバーコンプリート 1SS-2470F-00YAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
セミダブルシ-トアセンブリ 1SS-24770-01 YAMAHA(ヤマハ)セミダブルシ-トアセンブリ 1SS-24770-01YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
砂壁ファイン SKセレクトカラー仕様 4坪セット 四国化成砂壁ファイン SKセレクトカラー仕様 4坪セット四国化成
14,980税込16,478
1ケース(4950g×4セット)
5日以内出荷から7日以内出荷
天然砂のリフォーム専用壁。砂壁は「砂」特有の細やかな仕上がりが特長です。その落ち着いた風合いとなめらかな仕上がりから和室や廊下などに最適です。
主成分セット内容(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水を入れる。2:「合成樹脂エマルション」と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。3:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。4:塗りつけ。正味質量(g)基材4500/袋、合成樹脂エマルション300/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+合成樹脂エマルション1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5標準加水量2.0L/袋
ブラケット シート 4SS-24728-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケット シート 4SS-24728-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
シートカバーコンプリート 1SS-2470F-01 YAMAHA(ヤマハ)シートカバーコンプリート 1SS-2470F-01YAMAHA(ヤマハ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
シートカバーコンプリート 1SS-2470F-11 YAMAHA(ヤマハ)シートカバーコンプリート 1SS-2470F-11YAMAHA(ヤマハ)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
セミダブルシ-トアセンブリ 1SS-24770-11 YAMAHA(ヤマハ)セミダブルシ-トアセンブリ 1SS-24770-11YAMAHA(ヤマハ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタルモジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insertケナメタル
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
ジャケット半袖(男女兼用) 247 KAZENジャケット半袖(男女兼用) 247KAZEN
4,798税込5,278
1枚
5日以内出荷
フロントファスナーとローネックで軽快な着心地を実現工業洗濯にも対応したテーピースナッパーを採用し、着脱時のわずらわしさを解消しました。衿まわりを広く、衿の高さを抑えることによって首まわりを快適にしました。左胸ポケット付両腰ポケット付。右腰ポケットは内ポケット付で、小物の分別収納が可能。
生地アレニエ
パーツボックス A9シリーズ シューターパーツボックス A9シリーズシューター
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
引き出しは落下防止装置がついています。ボックスは積み重ねや拡張が自由自在、背面に組み込まれた鍵穴で壁に取り付けも可能です。各引き出しにはラベルエリアがあります。収納ボックスは、環境安全のためにBPAフリー、DEHPフリー、重金属を含まない、頑丈で非毒性、耐久性があり、お手入れが簡単なPSプラスチックで作られています。引き出しには取り外し可能な仕切りが付いています。引き出しは透明なので、何が入っているか一目で分かります。
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ コノエS-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズコノエ
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。