カテゴリ
- メカニカル部品(38)
- 切削工具(21)
- 制御機器(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 作業服(7)
- 作業工具(7)
- 塗料(6)
- 医療(6)
- 縫製用品(5)
- バイク部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 安全標識(3)
- 防災用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(20)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- SMC(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- NAKATAKI(9)
- 水谷ペイント(6)
- S.I.C.(SHINDO)(5)
- タカチ電機工業(4)
- タンガロイ(4)
- BAHCO(バーコ)(4)
- アイトス(4)
- TOTO(4)
- 東洋技研(4)
- コノエ(3)
- ユニット(3)
- MICROCHIP(3)
- HY Electronic Corp(3)
- 岩崎製作所(3)
- R&G RACING PRODUCTS(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ss0026」の検索結果

片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
ステンレス製コンビネーションレンチ ミリサイズ 6mm
BAHCO(バーコ)¥3,298税込¥3,6281丁5日以内出荷厚さ(mm)5全長(mm)105アズワン品番64-6801-10メーカー商品コード144-8361
テンキーパッドコントローラー DK-26SS
LAMP(スガツネ工業)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水仕様で、屋外でも使えます。特注対応でWIEGANDインターフェイス仕様DK-26Wもあります。制御部寸法:H76×W203×D152 mm材質(キーパッド部)ステンレス鋼(SUS304)(制御部)鋼質量(g)600使用温度範囲(℃)-30~70(キーパッド部)0~70(制御部)電圧(V)ACまたはDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(制御部)203×152×76仕上(キーパッド部)ヘアーライン(制御部)黒塗装電流(mA)7/20(待機時)、160/190(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)5A
テンキーパッドコントローラーDK-26SS
LAMP(スガツネ工業)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷扉枠、アルミサッシ枠など、幅の狭い所にも取り付けできるスリムサイズのテンキーパッドです。解放時間を1~99秒まで登録できます。5~7桁の暗証番号を59通りまで登録できます。オプションボードの追加で119通りまで登録を増やせます。安全性を高めるため、キーパッド部と制御部の2つに分かれています。キーパッド部は生活防水です。トラスコ品番140-8154材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)76奥行(mm)152間口(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応
26 クロスミッションSS
SHIMANO(シマノ)¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷オフショアをもっと自由に、スマートに、ハイレベルに楽しみ尽くす次世代オールラウンドロッド。1本のロッドでさまざまなオフショアゲームに活躍するクロスミッションSS。鯛ラバ、ライトジギング、ティップエギング、メタルスッテをはじめ、ブレードジギングやボートアジングなど幅広い釣りに適応し、多種多様なターゲットを攻略。グリップジョイント&細身設計のブランクスは、スムーズで上質な曲がりと高精度の操作性を実現。等速巻き・ジャーク・シェイク・フッキングなどのあらゆるアクションを快適にこなせる高バランスも達成。さらに革新的なティップスイッチシステムにより、ソリッドとチューブラーのティップを交換でき、まったく別のロッドへと変身可能。釣り方に応じてティップを使い分けることで、より理想的な操作をサポート。オフショアゲームをもっと自由に、スマートに、そしてハイレベルに楽しみ尽くす。全長6'6"ft.全長(m)1.98方式【継ぎ】グリップジョイント継数(本)3
パントン スクラブ 7042SC-26(チャコール) SS
フォーク¥5,898税込¥6,4881枚8日以内出荷さりげない配色がアクセントのユニセックススクラブ。着用すると隠れる首元の配色の見返しがおしゃれ。人気のPANTONEスクラブに重量拡散のPHSポケットを追加し、Vネック部分に配色の切り替えをアクセントにしたスクラブ。使用している「スクラブポプリン」はポリエステル65%、綿35%のダンガリーシャツのような肌触りと、使い込むほど風合いの出る素材感が特徴です。 男女兼用のスクラブなので、スタッフ全員でユニフォームを揃えることができます。
Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC18F26K22-I/SS
MICROCHIP¥25,980税込¥28,5781セット(47個)7日以内出荷PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.896 kBPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmPIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SSOP PIC18F26K20-I/SS
MICROCHIP¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 1.024 kB, 64 kB●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 3.936 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●プログラムメモリタイプ: フラッシュmm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
S Series(SS5Y5-10S6V26)
SMC¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数5SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手ユニット数(6) 6連
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺26mm
ノーブランド¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
直管LEDランプ グロースターター器具専用
オーム電機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥889~税込¥978~特価1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N26
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V26
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N26
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数15SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1台3日以内出荷コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5色(表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装RoHS指令(10物質対応)対応
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
コネクタカバー
親和産業¥299税込¥3291セット(5個)当日出荷使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。USB Type-C仕様のホスト側およびデバイス側のメスコネクタに対応します。余計な突起がない取手無しタイプです。普段使用しない端子をすっきり保護します。色ブラック対応コネクタUSB Type-C メス
長袖ツナギ 杢
GRACE ENGINEER’S¥4,598税込¥5,0581着当日出荷から5日以内出荷さりげなく違いを出せるメランジ調のツナギ。特殊染色でカジュアル&ヴィンテージな表面感のさりげない違いを出せるメランジ調を表現。動きやすさを助長する背中のアクションプリーツや脇下立体裁断に加え、股のクライミングカットに膝3Dカットなど快適に作業をするための機能が満載。ウエスト内部にアジャスター機能があるのも忘れられないポイント。ハードワークに適しているリピート性の高いツナギです。種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35袖丈長袖
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×6再生紙使用マーク適合
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥749~税込¥824~特価1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。