カテゴリ
- 作業服(45)
- メカニカル部品(30)
- 作業工具(14)
- 機構部品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 制御機器(10)
- 切削工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- バイク部品(8)
- 医療(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 塗料(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 縫製用品(5)
- 物流用品(4)
- 梱包用品(4)
- 安全標識(4)
- 手袋(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- オフィス家具(3)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アイトス(44)
- KHK(小原歯車工業)(13)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- NAKATAKI(9)
- SMC(7)
- 椿本チエイン(7)
- タカチ電機工業(6)
- 水谷ペイント(6)
- コノエ(5)
- スーパーツール(5)
- ノルトロックジャパン(5)
- KAZEN(5)
- S.I.C.(SHINDO)(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(4)
- TOTO(4)
- 東洋技研(4)
- エスコ(3)
- THK(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ss0027」の検索結果

バイアルビン立 SS27シリーズ
三和化研工業¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から7日以内出荷通常の管立てとして使用でき、蓋付のため、ビンを入れたまま洗浄ができます仕様使用胴径(mm):27材質ステンレス棚板高さ(mm)40角穴(mm)29
片口スパナ 強力級
旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷から6日以内出荷表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
シャツ 兼用 7分袖
住商モンブラン¥3,898税込¥4,2881枚3日以内出荷コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のストライプシャツです。袖下のマチやバックスタイルのタック位置の工夫を施し、スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計。ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザインです。混率(%)ポリエステル85/綿15生地ストライプビエラ
シャツ 兼用 7分袖
住商モンブラン¥3,998税込¥4,3981枚3日以内出荷コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた7分袖のストライプシャツです。袖下のマチやバックスタイルのタック位置の工夫を施し、スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計。ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザインです。混率(%)ポリエステル85%/綿15%素材ストライプビエラ性別男女兼用
ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS
LAMP(スガツネ工業)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スプリングの引張力により、耐振性に優れています。シーリングピンに適応しています。種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.3質量(g)35仕上バレル研磨適合フック07-613SS、03-633SS、001-600CLRSS許容荷重(N)205許容荷重(N[kgf])212[21]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 強力ファスナー 27-1123SS
LAMP(スガツネ工業)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。シーリングピンに適応しています。種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.3質量(g)45仕上バレル研磨適合フック02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447[45]RoHS指令(10物質対応)対応
ポイズンリムーバー 5カップ ケース付
(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷蜂や毒虫に刺されたり、毒蛇に噛まれた傷口にカップを当てて吸引作用で排出する応急処置具です。大小の透明吸引カップがケース内に5個付属し、刺された部位に合わせて使用できます。用途キャンプなどアウトドアライフでの応急処置に。付属品取扱説明書、吸引カップ5個、収納ケース材質(本体)ABS、(吸引カップ)PC(ケース)EVA寸法(mm)円カップL:外径27×内径22×奥行24円カップM:外径23.5×内径18.5×奥行24円カップS:外径19.5×内径14.5×奥行24円カップSS:外径15.5×内径10.5×奥行24だ円カップ:外径21.5×13.5内径16.5×8.5×奥行24質量(g)27本体寸法(mm)(約)115×57×21ケース寸法(mm)(約)158×90×52
Nマイジャストグローブ黒五本絞り#27(簡易パック・PE製)SS
東京パック¥429税込¥4721個翌日出荷黒いカラーがシックな印象を与え、食材が映えるTGK品番1-1491-2001内容使い捨て用 1袋(50枚入)全長(cm)27手のひらまわり(cm)24エンボス加工内・外エンボス
S Series(SS5Y5-10S6V27)
SMC¥93,980税込¥103,3781個9日以内出荷仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(V) CC-Link対応、(2) SIユニット プラスコモンエンドプレートM12コネクタ電源ポート管接続口径【P・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手ユニット数(7) 7連
【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺27mm
ノーブランド¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
アルミ押出材ケース EXシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から6日以内出荷シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6V27
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数3SIユニット(V) CC-Link対応銘板プレートなし(連数印字なし)
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から9日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
ステンレス鋼製強力バンドクランプ
LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
プロ用デラックス工具セット
スーパーツール(4件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781セット(70点組)当日出荷引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
ガイロカンX
AIOULE(ふじわら)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。種類その他金具使用ロープ径(mm)~7
スクラブ(男女兼用) 861400
アイトス(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷から3日以内出荷再生PET繊維を使用したエコ素材に制菌加工を施した、スタンダードスクラブ。材質エコポプリン・ポリエステル100%(再生PET繊維50%以上)機能制菌性・制電性・速乾性
ステンレス鋼製 シーリングピン
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から3日以内出荷不意の解除を防ぐピンです。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から4日以内出荷ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業(3件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。 有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください) ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。全長(mm)105シャンク径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×6再生紙使用マーク適合
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
Pクリップ ステンレス(SUS304)
JUBILEE¥6,598税込¥7,2581袋(20個)当日出荷ステンレスに曲げ加工を施し、設置面に対して平行になります。 最適なライナーゴムで振動などを吸収します。用途ケーブル、パイプ等の固定、結束に。材質ステンレス(SUS304)、ゴムライナー(EPDM)バンド幅(mm)12.7
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥549~税込¥604~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
グローランプ(点灯管)
東京メタル¥198税込¥2181個当日出荷E17口金グローランプ。蛍光ランプ取替時や、蛍光灯の点灯に時間がかかるようになったらお取替えください。寸法(mm)Φ17×40質量(g)6口金E17定格入力電圧(V)94以下寿命6000時間適合ランプFL10、FL15、FL20S、FL20SS、FLCL20、FPL13、FPL27等
アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥229税込¥2521枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
防寒ブルゾン(男女兼用) 8476
アイトス(6件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷から3日以内出荷職場に元気をくれるスポーツカラー軽防寒シリーズ!種別長袖ブルゾン機能防寒仕様フード/取り外し可能・アジャスター・ドローコード付、ファスナー付ポケット、内ポケット・携帯電話用内ポケット、衿/スタンドカラー、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様材質ファスナー・ポケットファスナー・フードファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100生地表地/ポリエステルリップ、中綿/ポリエステル綿、裏地/フリース
ホースクランプ(イヤー型)
エスコ(1件のレビュー)¥635税込¥6991袋(10袋)当日出荷から翌日出荷6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。