カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「ss1-32a」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • DIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズ コンサス

    DIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズ

    コンサス
    ¥5,430税込¥5,973
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
  • DIN規格 溶接ライナー ZDINLS-S1シリーズ コンサス

    DIN規格 溶接ライナー ZDINLS-S1シリーズ

    コンサス
    ¥4,490税込¥4,939
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    ¥6,185税込¥6,804
    1袋(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V 富士電機

    三極ソリッドステートコンタクタ AC100-240V

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    種類継電器
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ

    コノエ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(2個)
    6日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-08
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ

    コノエ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-48
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ

    コノエ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-29
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ

    コノエ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-47
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR18A MTR18Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR18A MTR18Aシリーズ

    コノエ
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR18A●直径(mm):32●高さ(mm):28●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:136g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ

    コノエ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-07
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ

    コノエ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-28
  • Samtec 基板接続用ソケット SS シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SS シリーズ

    SAMTEC
    ¥959~税込¥1,055~
    1個ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷