カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
- メカニカル部品(7)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
「ss1-24c」の検索結果

KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
キャップ一体コンパクトはさみ
クツワ¥569税込¥6261丁5日以内出荷キャップが本体と一体型になっているコンパクトはさみ。牛乳パックやペットボトルがサクサク切れる。刃先が丸くて安全、のりがつきにくい刃。持ち運びしやすいコンパクトサイズ。
SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10F1
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から20日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
RS11 ステンレススプロケット 1Cタイプ
椿本チエイン¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷仕様歯先硬化なし材質ステンレス材削り出し仕様形状1Cチェーンピッチ(mm)3.7465タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.285ハブ長さL(mm)14
30割台形丸ナット Cタイプ MTR24C MTR24Cシリーズ
コノエ¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24C●直径(mm):40●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:504g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR16C RTR16Cシリーズ
コノエ¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16C●対辺(mm):24●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:88g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ
コノエ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275gアズワン品番65-6069-19
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ
コノエ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275gアズワン品番65-6069-20
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR12C RTR12Cシリーズ
コノエ¥799~税込¥879~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12C●対辺(mm):19●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:43g
S Series(SS5Y5-10F1)
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10P1
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10F1
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個9日以内出荷から21日以内出荷
S Series(SS5Y5-10P1)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き