カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 清掃用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥1,078~税込¥1,186~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から5日以内出荷仕様歯先硬化なし材質ステンレス材削り出し仕様形状1B軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)3.7465歯幅(mm)1.6タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)2.285チェーンNo.RS11スプロケット形状B形
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1B軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ
コガネイ¥67,980税込¥74,7781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース(軽量、柔軟タイプ) 口金具:鉄、メスカプラ本体:真鍮・リング:ステンレス、オスカプラ:真鍮
東洋国際¥45,980税込¥50,5781本4日以内出荷従来品と比べて細くなり、さらに軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質【4CPM(B)】真鍮、【4CSF(RS)】<本体>真鍮 / <リング>ステンレス、【口金具】鉄品番【口金具・カプラ】1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×18.5半径(Φmm)【取り回し】70
1/2ワンタッチカプラ付 高圧洗浄用ホース
東洋国際¥42,980税込¥47,2781本4日以内出荷従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラの4CSFは本体真鍮製・リングはステンレス製、4CPMは真鍮製です。用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。材質4CPM(B):真鍮、口金具:鉄品番(口金具・カプラ)1-SS+4CSF(RS)=5-SS+4CPM(B)材質(本体)4CSF(RS):真鍮使用温度範囲(℃)0~+80最高使用圧力(MPa)21使用温度(℃)0~+80常用圧力(MPa)21ホース寸法(内径×外径)(mm)12.7×20.0耐熱温度(℃)0~+80ホース外径(Φmm)12.7危険物の類別非危険物材質(リング)4CSF(RS):ステンレス半径(Φmm)取り回し:130
20割台形丸ナット Bタイプ MTR24B MTR24Bシリーズ
コノエ¥2,198~税込¥2,418~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24B●直径(mm):40●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:336g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR40B MTR40Bシリーズ
コノエ¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40B●直径(mm):60●高さ(mm):80●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1056g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR40B RTR40Bシリーズ
コノエ¥3,198~税込¥3,518~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR40B●対辺(mm):60●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:613g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ
コノエ¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-93
20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ
コノエ¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-94
ロッドスライダ
コガネイ¥69,980~税込¥76,978~1個8日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)(出側)-5~0、(入側)-5~0
レベルアジャスタキットキャスター付 40
SUS(エスユーエス)¥5,269税込¥5,7961セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、キャスターB×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8、アジャスタAM16×1、TナットSS(M5)×8、六角穴付ボルト(M6×10)×4
レベルアジャスタキットキャスター付40(ステン)
SUS(エスユーエス)¥5,898税込¥6,4881セット9日以内出荷セット内容アジャスタキャスタープレート40(ステンレス)×1、キャスターB(ステンレス)×1、六角穴付ボルト(M5×14)ステンレス×8、アジャスタBM16(ステンレス)×1、STナットSS(M5)×8、六角穴付ボルト(M6×12)(ステンレス)×4
Zスライダ
コガネイ¥56,980税込¥62,6781個11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら