カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,065)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク部品(7)
  • 建築金物(4)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss12b」の検索結果

関連キーワード
1,109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラウス SS012B 神馬本店ブラウス SS012B神馬本店
4,990税込5,489
1着
4日以内出荷
優れた吸汗速乾機能でサラッと快適なカルゼ織り素材のブラウス!タイ付きデザインできちんと上品に
混率(%)ポリエステル100機能ホームクリーニング可能性別女性用
テプラPROテープ 白ラベル(青文字) キングジムテプラPROテープ 白ラベル(青文字)キングジム(5件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
スパイラルチューブ カメダデンキスパイラルチューブカメダデンキ
5,998税込6,598
1袋(50m)
当日出荷から11日以内出荷
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.04MB)
スパイラルストラップメタル エアージェイスパイラルストラップメタルエアージェイ
599税込659
1個
当日出荷
とても丈夫なメタルクリップを使用しているため、クリップが小さくスマート。強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。 ズボンのベルト位置から万が一の落下時も地面に携帯電話がつかない安心設計。 使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止にタイプカールコード式ブラック材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタンコード長さ(cm)(ストラップ)12RoHS指令(10物質対応)対応伸長(cm)(最長)約60再生紙使用マーク適合
スパイラルチューブ SSシリーズ 品川商工スパイラルチューブ SSシリーズ品川商工
6,198税込6,818
1巻(50m)
8日以内出荷
電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.84MB)
ケイフレックス用両サドル 三桂製作所ケイフレックス用両サドル三桂製作所
2,598税込2,858
1箱(10個)
3日以内出荷
スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-S12シリーズ ナビス(アズワン)スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-S12シリーズナビス(アズワン)
53,980税込59,378
1台
14日以内出荷
奥行きの狭いスペースでも使用できるスリムモデルです。 消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。 夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。 張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。
材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×360座高(mm)400
スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S12シリーズ ナビス(アズワン)スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S12シリーズナビス(アズワン)
66,980税込73,678
1台
14日以内出荷
小スペースでも使用できるスリムモデルです。 消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。 夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。 張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。
材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×470全高(mm)610座高(mm)400
スリップオンライン カーボン SPシリーズ SS-B12SO1-HC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン SPシリーズ SS-B12SO1-HCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:SS-B12SO1-HCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:SPシリーズ バッフル付適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボン/ステンレスSTD重量[キログラム]:7.6重量[キログラム]:2.2材質[素材]:サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:楕円規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラー
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス形状楕円質量(kg)2.2、STD:7.6カーボン/ステンレス区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
馬上杯 3号 YS-S12シリーズ 丸十馬上杯 3号 YS-S12シリーズ丸十
1,098税込1,208
1個
17日以内出荷
漆塗りのぐい飲み
材質質量(g)30材質(塗装)寸法(Φ×高さH)(cm)7×4
SSQ1000-1A-3-S SMCSSQ1000-1A-3-SSMC
1,798税込1,978
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
その他(SSQ2000-1A-3-S~) SMCその他(SSQ2000-1A-3-S~)SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
シリーズSQ2000
S Series(SS5Y5-12STD1B) SMCS Series(SS5Y5-12STD1B)SMC
55,980税込61,578
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(TD)AS-Interface対応(4in/4out31SlaveMode電源1系統)(マイナスコモン)入力ブロックの種類(B)PNP入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10ポート取出位置【P・E】(U)U側入力ブロック連数(1)1連
S Series(SS5Y5-12STC1B) SMCS Series(SS5Y5-12STC1B)SMC
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(TC)AS-Interface対応(8in/8out31SlaveMode電源1系統)(マイナスコモン)入力ブロックの種類(B)PNP入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10ポート取出位置【P・E】(U)U側入力ブロック連数(1)1連
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
18,980税込20,878
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)104000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)399軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
PPバンド SSストラップ 積水樹脂PPバンド SSストラップ積水樹脂(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から3日以内出荷
国内で培った生産技術を活用し、軽量化を実現、なおかつ高品質の安定したバンドです。
用途小型~中型汎用梱包機に厚さ(mm)0.58質量(kg)9内径(Φmm)200紙管内径(mm)200破断伸度(%)25以下
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
S Series(SS5Y5-60) SMCS Series(SS5Y5-60)SMC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリーズSY5000
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
SS5Y5-10F1 SMCSS5Y5-10F1SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から16日以内出荷
シリーズSY5000
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO21-HALAGT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO21-HALAGTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO21-HALAGTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:5.2重量[キログラム]:5.1材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:94.63kW/7800rpm最大出力:95.58kW/7750rpmSTD 最大トルク:136.6Nm/6600rpm最大トルク:136.6Nm/6650rpmオプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)5.1、STD:5.2区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:136.6/6600rpm最大出力(kW)95.58/7750rpm、STD:94.63/7800rpm最大トルク136.6Nm/6650rpm
アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッドアームハング棚柱SS 棚柱南海プライウッド
6,298税込6,928
1セット(2本)ほか
4日以内出荷
可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO22-HALAGTBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO22-HALAGTBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO22-HALAGTBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボンSTD重量[キログラム]:5.4重量[キログラム]:5.3材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:97.57kW/7700rpm最大出力:98.52kW/7700rpmSTD 最大トルク:138.2Nm/6600rpm最大トルク:139.1Nm/6650rpmオプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)5.3、STD:5.4(チタン)ブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工最大出力(kW)98.52/7700rpm、STD:97.57/7700rpm
スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO23-HAATBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO23-HAATBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO23-HAATBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無JMCA:× (一般公道使用不可)形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:90.66kW/7800rpm最大出力:93.08kW/7850rpmSTD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm最大トルク:136.6Nm/6550rpmオプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用(チタン)ブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm加工最大出力(kW)93.08/7850rpm、STD:90.66/7800rpm
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO10-HAABL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO10-HAABLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO10-HAABLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付 (オプションヘッダー有りE-B12R4(SS)/E-B12E1(チタン))適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-16ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボンSTD重量[キログラム]:5.0重量[キログラム]:4.3材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:カーボンヒートシールド、バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースとの同時装着が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R4、チタン製品番:E-B12E1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:87.59kW/7850rpm最大出力:88.33kW/7900rpmSTD 最大トルク:119.6Nm/6650rpm最大トルク:120.3Nm/6700rpmオプション:品番:E-B12E1,E-B12R4
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品カーボンヒートシールド、バッフル材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.3、STD:5(チタン)ブラック/カーボン備考純正オプションサイドケースとの同時装着が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R4、チタン製品番:E-B12E1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
SFF サーボフレックスカップリング SFF-050SS (シングルエレメント・クランプ方式) 三木プーリSFF サーボフレックスカップリング SFF-050SS (シングルエレメント・クランプ方式)三木プーリ
15,980税込17,578
1個
41日以内出荷
最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。
用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)25材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)145軸方向変位(mm)±0.3慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.1許容偏心(mm)0.02
RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から51日以内出荷
材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3
RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から6日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)1.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS11仕様歯先硬化なし材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)3.7465タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.285
RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
シリーズSY7000
その他(SS07~) SMCその他(SS07~)SMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
SS5Y3-6 SMCSS5Y3-6SMC
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY3000
10 Series(10-SS) SMC10 Series(10-SS)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y9) SMCS Series(SS5Y9)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズSY9000
RS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ 椿本チエインRS60 ステンレススプロケット 1Bタイプ椿本チエイン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)19.05ローラ径(Φmm)11.91
関連キーワード
...