カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,064)
- メカニカル部品(11)
- バイク部品(6)
- 建築金物(4)
- 制御機器(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 作業服(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,064)
- 椿本チエイン(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- 三木プーリ(3)
- コノエ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- タナカ(2)
- 南海プライウッド(2)
- ナビス(アズワン)(2)
- 東洋国際(2)
- アルトコーポレーション(1)
- 神馬本店(1)
- キングジム(1)
- 三桂製作所(1)
- カメダデンキ(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 品川商工(1)
- 丸十(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss12b」の検索結果

ブラウス SS012B
神馬本店¥4,990~税込¥5,489~1着4日以内出荷優れた吸汗速乾機能でサラッと快適なカルゼ織り素材のブラウス!タイ付きデザインできちんと上品に混率(%)ポリエステル100機能ホームクリーニング可能性別女性用
テプラPROテープ 白ラベル(青文字)
キングジム(5件のレビュー)¥819税込¥9011巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。エコマーク認定認定テープ文字色青テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
スパイラルストラップメタル
エアージェイ¥599税込¥6591個当日出荷とても丈夫なメタルクリップを使用しているため、クリップが小さくスマート。強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。 ズボンのベルト位置から万が一の落下時も地面に携帯電話がつかない安心設計。 使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止にタイプカールコード式色ブラック材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタンコード長さ(cm)(ストラップ)12RoHS指令(10物質対応)対応伸長(cm)(最長)約60再生紙使用マーク適合
スパイラルチューブ SSシリーズ
品川商工¥6,198税込¥6,8181巻(50m)10日以内出荷電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応
スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背無し LS-S12シリーズ
ナビス(アズワン)¥53,980税込¥59,3781台14日以内出荷奥行きの狭いスペースでも使用できるスリムモデルです。 消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。 夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。 張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×360座高(mm)400
スリムロビーベンチ 夜光タイプ・背付き LS-S12シリーズ
ナビス(アズワン)¥63,632~税込¥69,995~1台14日以内出荷小スペースでも使用できるスリムモデルです。 消灯後8時間ほどの間、張地の縁が青白く光り続けます。 夜間の接触による事故や転倒によるリスクを軽減します。 張地は抗菌・防汚レザーを使用しており、次亜塩素酸による清拭も可能です。材質本体/木枠(ウレタンフォーム・レザー張り)、脚部/ステンレスクラッド丸パイプ寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×470全高(mm)610座高(mm)400
スリップオンライン カーボン SPシリーズ SS-B12SO1-HC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:SS-B12SO1-HC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:SPシリーズ バッフル付。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] K1200R 05-08。ビーエムダブリュー[BMW] K1200S 05-08。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン/ステンレス。STD重量[キログラム]:7.6。重量[キログラム]:2.2。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:楕円。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/テールパイプ:ステンレス形状楕円質量(kg)2.2、STD:7.6色カーボン/ステンレス区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
S Series(SS5Y5-12STD1B)
SMC¥55,980税込¥61,5781個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数2SIユニット(TD)AS-Interface対応(4in/4out31SlaveMode電源1系統)(マイナスコモン)入力ブロックの種類(B)PNP入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10ポート取出位置【P・E】(U)U側入力ブロック連数(1)1連
S Series(SS5Y5-12STC1B)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(TC)AS-Interface対応(8in/8out31SlaveMode電源1系統)(マイナスコモン)入力ブロックの種類(B)PNP入力&M124点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ10ポート取出位置【P・E】(U)U側入力ブロック連数(1)1連
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥18,980税込¥20,8781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)104000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)399軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
アームハング棚柱SS 棚柱
南海プライウッド¥6,298~税込¥6,928~1セット(2本)ほか4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO21-HALAGT
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO21-HALAGT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RT 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。STD重量[キログラム]:5.2。重量[キログラム]:5.1。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:94.63kW/7800rpm。最大出力:95.58kW/7750rpm。STD 最大トルク:136.6Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6650rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)5.1、STD:5.2区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:136.6/6600rpm最大出力(kW)95.58/7750rpm、STD:94.63/7800rpm最大トルク136.6Nm/6650rpm
スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO22-HALAGTBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO22-HALAGTBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250R 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。STD重量[キログラム]:5.4。重量[キログラム]:5.3。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:97.57kW/7700rpm。最大出力:98.52kW/7700rpm。STD 最大トルク:138.2Nm/6600rpm。最大トルク:139.1Nm/6650rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)5.3、STD:5.4色(チタン)ブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)加工無最大出力(kW)98.52/7700rpm、STD:97.57/7700rpm
スリップオンライン チタン ブラック EC S-B12SO23-HAATBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO23-HAATBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:ブラック。EC/ECE認証モデル。一般公道使用不可。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS 19-23。ビーエムダブリュー[BMW] R1250GS Adventure [アドベンチャー] 19-23。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:90.66kW/7800rpm。最大出力:93.08kW/7850rpm。STD 最大トルク:132.2Nm/6600rpm。最大トルク:136.6Nm/6550rpm。オプション:品番:E-B12E4/1,E-B12R7/1,E-B12H1T/1,E-B12H1SS/1仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状専用色(チタン)ブラック/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:132.2/6600rpm加工無最大出力(kW)93.08/7850rpm、STD:90.66/7800rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO10-HAABL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO10-HAABL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付 (オプションヘッダー有りE-B12R4(SS)/E-B12E1(チタン))。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 13-16。ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 14-16。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:(チタン)ブラック/カーボン。STD重量[キログラム]:5.0。重量[キログラム]:4.3。材質[素材]:サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド、バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:純正オプションサイドケースとの同時装着が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R4、チタン製品番:E-B12E1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラー。STD 最大出力:87.59kW/7850rpm。最大出力:88.33kW/7900rpm。STD 最大トルク:119.6Nm/6650rpm。最大トルク:120.3Nm/6700rpm。オプション:品番:E-B12E1,E-B12R4仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品カーボンヒートシールド、バッフル材質サイレンサー:チタン(ブラック)/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)4.3、STD:5色(チタン)ブラック/カーボン備考純正オプションサイドケースとの同時装着が可能です。別売オプションでオプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ)の設定がございます(ステンレス製品番:E-B12R4、チタン製品番:E-B12E1)。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工無
RS11 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷から5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)1.6軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS11仕様歯先硬化なし材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)3.7465タイプ標準品ローラ径(Φmm)2.285
RS50 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
RS35 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷から5日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.4軸穴種別下穴タイプ列数1チェーンNo.RS35材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525ローラ径(Φmm)5.08
RS25 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷から5日以内出荷材質ステンレス材(SUS304)削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3
アームハング棚柱SS ハンガーパイプ(Φ25)
南海プライウッド¥10,980税込¥12,0781セット4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSのハンガーパイプ(Φ25)です。 必要なサイズに合わせて自由にカットでき、服を吊るす収納に最適です。 幅サイズ3種(620/920/1220)を取り揃えており、パイプ受金具は3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。材質パイプ・パイプ受金具・パイプエンド:スチールセット内容パイプΦ25×1本/パイプ受金具×2本/パイプエンド×2個
...