カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(830)
- 科学研究・開発用品(223)
- 自動車純正部品(72)
- 制御機器(58)
- バイク部品(50)
- メカニカル部品(48)
- 切削工具(48)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 物流用品(33)
- 油圧機器・油圧ホース(32)
- 作業工具(30)
- 作業服(28)
- バイク純正部品(23)
- 機構部品(20)
- トラック純正部品(19)
- 建築金物(16)
- 自動車補修部品(15)
- 医療(14)
- パソコン/周辺機器(13)
- 電動工具(13)
- 安全標識(11)
- 電気材料(10)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 縫製用品(8)
- 塗料(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(6)
- 家電(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 事務用品(5)
- 厨房用品(4)
- 安全保護具(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(11)
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- ERECTA(エレクター)(210)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- KITO(キトー)(27)
- MAZDA(マツダ)(30)
- SMC(822)
- コンサス(8)
- サンエス(10)
- タカチ電機工業(10)
- テクノフレックス(15)
- トヨタ(18)
- ホンダ(44)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
- 岩田製作所(19)
- 常磐精工(8)
- 日野自動車(19)
- 椿本チエイン(9)
- 清水製作所[継手](28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

MX5 マーチングスネアサイド 13" SS13MX5
EVANS¥9,598税込¥10,5581枚5日以内出荷厚さ5milのアラミド繊維・ポリエステル複合素材を採用することで、優れたレスポンスを実現したスネアサイドです。 さらに薄い倍音コントロールリングを装着し、音の輪郭をクリアに、エッジの耐久性を高め、余分な倍音を取り除きます。プライ数1
Hybrid Series マーチングスネアサイド 13" SS13MH1
EVANS¥7,298税込¥8,0281枚5日以内出荷編み込まれた高張力繊維を2枚の極薄クリアフィルムの間に挟み込むことで、繊細なサウンドとレスポンス、伸びにくさと弾力性を持ったハイブリッドなスネアサイド。 エヴァンスは世界的に有名な楽器メーカー「D'Addario」のファミリーブランドです。
MS3 Polyester マーチングスネアサイド 13" SS13MS3C
EVANS¥3,198税込¥3,5181枚5日以内出荷3mil クリアスネアサイドで、深み、リッチなサウンドが特徴。 また2milのポリエステルフラップを装着し、余分な倍音をコントロールしながら、カラーの強度を高めて優れた耐久性を実現しています。プライ数1
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
モゴゴ サービスカート用 ハンドルキャスターセット ステンレスハンドル S-SCM-SS-13-01
モゴゴ¥209,800税込¥230,7801個翌々日出荷セット内容:ハンドル1個、ポール8本、キャスター4個(ブレーキ付2個、無2個)材質ステンレス
すみつけシャープ 1.3mm
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承方式ノック式芯径(mm)1.3
ショートソケットビット
KOSEI(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。 狭く複雑な箇所での作業に便利です。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼タイプ六角口径軸(mm)6.35
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
デスクトレー A4ヨコ
セキセイ(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。スタッキングがしやすいサイドストッパー付。角2封筒が入るゆったりサイズ設計。材質ポリスチレン耐荷重(kg)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×253×65内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)336×248×58
すみつけシャープ 1.3mm 替芯
タジマツール(TJMデザイン)(17件のレビュー)¥289~税込¥318~1パック(6本)当日出荷建築用すみつけシャープペンシル。削る必要のない1.3mm芯。けがき、指示がはっきり読める濃さ。芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍。驚異の筆記距離は約3倍(黒・赤共)(市販品通常シャープ芯、鉛筆比)。水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承芯径(mm)1.3製品質量(g)4商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク


最強スパイラルストラップ
エアージェイ(1件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷ワイヤー入りのスパイラルと頑丈なメタルクリップの組み合わせで、業界最高の安心を約束する最強スパイラルストラップです。 強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。 メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。 ズボンのベルト位置から万が一の落下時にも地面に携帯電話がつかない安心設計。 使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン(ワイヤー入)タイプカールコード式コード長さ(cm)(ストラップ)約11RoHS指令(10物質対応)対応伸長(cm)(最長)約50再生紙使用マーク適合
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(17件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
激落ちシート 液晶テレビ用
LEC(レック)(3件のレビュー)¥269税込¥2961パック(15枚)当日出荷拭きスジを残さず皮脂や指紋あとをスッキリきれい!用途液晶テレビ用成分水・エタノール・除菌剤材質レーヨン・ポリエステル・ナイロンシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200アズワン品番64-1226-44適合用途液晶テレビ用
使い捨てアルミ容器
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081袋(20枚)当日出荷アルミ製の使い捨て容器です。アルミ素材のため耐熱性があります。簡易容器として液体・固体・粉体等にさまざまなご利用ができます。用途使い捨て容器として。液体、固体、粉体などに。材質アルミ耐熱温度(℃)600適合フタなし
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から翌々日出荷種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
水栓柱 ステンレス管 SUS304 M241SS_13X70Xシリーズ
ミヤコ¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。温水にも使用できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:SUS304 給水管/ステンレス管、●※内部充填/発泡ポリウレタン
ソフトSカン 180
カーボーイ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約180幅(mm)約105厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約8
透明TS継手 ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)
エバオン(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から8日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質ステンレス(SUS304)
絶縁片口スパナ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。規格IEC60900規格
角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら