カテゴリ
- バイク部品(28)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 制御機器(11)
- 自動車補修部品(7)
- バイク純正部品(6)
- 測定用品(6)
- 物流用品(5)
- 電気材料(5)
- 機構部品(5)
- メカニカル部品(4)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(3)
- MURATA(村田製作所)(6)
- omron(オムロン)(3)
- SAMTEC(5)
- SK(新潟精機)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- クボタ計装(2)
- ハヤノ産業(2)
- ハリケーン(25)
- ホンダ(6)
- マキタ(2)
- ミヤコ自動車(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- 南国フレキ工業(12)
- 東栄工業(2)
- 椿本チエイン(2)
- 江崎機械工業(3)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スケールストッパー(スケールナシ)
東栄工業(16件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定に材質【リーフ】ステンレスリーフ幅(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
スケールストッパー
東栄工業¥34,980税込¥38,4781台翌々日出荷・JIS 1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。・厚み0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。
ステンレスシクネスゲージ リーフ
SK(新潟精機)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷錆に強いステンレス製リーフを採用しています。 測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。 自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。用途隙間測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ミニペーパー(耐水ペーパー)70X115 5枚入
TRUSCO¥129税込¥1421袋(5枚)当日出荷そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。材質炭化ケイ素長さ(mm)115幅(mm)70
システムスタンド
テラオカ(ANEX)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷テラオカ製システムスタンドは、パイプ(ステンレスSUS304)とベース(鋳物)による部品構成で自由な組み合わせスタイルを作ることができる多目的実験スタンドです。ガラス装置などを取り付けるための組み立てスタンドとしても多く利用されております。ベース数量やパイプの長さを変更すると、高さや間口を自由にレイアウトできます。また、様々な器具を取り付けることが可能な為、実験や検査に役立ちます。安全で堅牢な構造ですから安定性も良く、軽量で移動も楽に行えます。
ドリームマスターエリア DMA-1500SS
リングスター¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷*スプーン専用ボックス *ケースの頑丈さとワレットの利便性を融合 *厚みわずか20mmで抜群の収納力用途コンパクト&スプーン大量収納で大人気! ケースの頑丈さとワレットの利便性を融合したスプーン専用BOX仕様フックフォルダー4個付材質ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)質量(kg)0.2材質(本体)ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×149×20外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×149×20材質(フタ)ポリプロピレン(超高耐衝撃性コーポリマー)
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0342アズワン品番65-7559-81
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 16個入
SAMTEC¥14,980税込¥16,4781セット(16個)7日以内出荷2Samtec LSS シリーズは、オス / メス両用ヘッドです。最大 100 個の I / o を接続できますかん合時にカチッと音が発生 在庫コストを軽減する自己かん合システム仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0338アズワン品番65-7544-88
産業用イーサネットコネクタ
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷極数8材質(ケーブル)PURケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)ケーブル引出方向ストレート/ストレートカテゴリーCat6A
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
昌栄産業¥6,898~税込¥7,588~1本8日以内出荷から10日以内出荷両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列
SAMTEC¥959税込¥1,0551個7日以内出荷仕様●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1461アズワン品番65-7598-63
ベースストリップ 80極 0.635mm 2列 1セット 500個入
SAMTEC¥499,800税込¥549,7801セット(500個)7日以内出荷Samtec LSS シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 50 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.635mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1460アズワン品番65-7619-58
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert
ケナメタル¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から8日以内出荷KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
充電式全ネジカッタ
マキタ¥55,980税込¥61,5781台当日出荷コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
ハッコーMATCHLESS 100V-150W 平型プラグ
HAKKO(白光)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷大きな熱量を必要とする銅・ステンレスの板金加工用大型はんだこてです。用途大きな熱量が必要な作業に 銅、ステンレスの板金加工に最適 蓄熱量の大きな大型銅こて先を採用トラスコ品番469-1865質量(g)410消費電力(W)150標準こて先CA12.7
充電式全ネジカッタ
マキタ¥99,980税込¥109,9781台欠品中コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバーセット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF質量(kg)3.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308バッテリーリチウムイオン充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)最小切断長(mm)20バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジアズワン品番64-8678-43適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
AZLA USB Type-C接続 マイク付きイヤホン【オンライン会議にも最適】
AZLA(アズラ)¥3,998税込¥4,3981台翌日出荷AIM Cは、96kHz/24bitハイレゾ対応DACを搭載したUSB Type-C直結型のFPS/ASMR向けゲーミングイヤホンです。UAC1.0対応でPC、スマートフォンのみならず家庭用ゲーム機でも使用可能。耳掛け型ではない着け外しに便利なストレートタイプを採用し、107度の斜め設計されたノズルデザインと、口径を小さくするノズル径調整により快適な装着感を提供します。ハイレスポンスな8mmダイナミックドライバーをシングル構成で搭載し、独自のフィボナッチフィルターを採用。イヤホンでは再現が難しかった前後の空間表現と音の距離感表現に長けた3Dサラウンドサウンドチューニングを施したことで、特にFPSやオープンワールド等の空間認識が的確に必要なゲームやASMR音源で優れた臨場感を体感できます。ケーブル長は余裕のある150cmを採用し、ケーブル右側にインラインリモコンマイクも搭載。バンドル専用の100%医療用シリコン採用イヤーピース「SednaEarfit SE1500」が6サイズ(SS/S/MS/M/ML/L)付属。さらにイヤホン本体保護ポーチやキャリングポーチも付属します。用途マイク付きなのでテレワーク時のオンライン会議にも最適。在宅勤務/テレワーク/リモート会議/テレビ会議/WEB会議付属品SednaEarfit SE1500 医療用シリコンイヤーピース:6ペア(SS/S/MS/M/ML/L)、イヤホン本体保護ポーチ×2、キャリングポーチ仕様●サンプリングレート:PCM 96KHz/24bit●ドライバー数:1DD / 1ドライバー(片側)●周波数応答範囲:10 - 20,000 Hz●保守:メーカー保証1年(イヤホン本体)。その他イヤーピース等付属品は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。形式密閉型入力感度107 dB SPL/mW(@1KHz)プラグUSB Type-C(UAC1.0)ケーブル約150cm(インラインリモコンマイク付き)インピーダンス(Ω)16(@1KHz)ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(8径シングルフルレンジ)材質(シェル)アルミニウム
スプライン軸
THK¥10,698~税込¥11,768~1本3日以内出荷から4日以内出荷冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。用途スプラインナットDPM、DP共通ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら