昌栄産業
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。
用途
配管の芯合わせ、変位吸収
材質
フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400
規格
JIS10K
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
内容量
1本
注意
※パッキンは付属しておりません。
全90種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
全長(mm)
選択してください
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
呼び径(B)
選択してください
1
2
3
4
36893
36895
37258
46024
46085
90種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04114456
SF-10065SS-1200
1200
37258
65
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04114551
SF-10080SS-1100
1100
3
80
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04114612
SF-10025SS-1800
1800
1
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114779
SF-10050SS-1900
1900
2
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114849
SF-10040SS-1300
1300
36893
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04114867
SF-10020SS-1100
1100
46085
20
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115120
SF-10025SS-1200
1200
1
25
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115138
SF-10100SS-2000
2000
4
100
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04115242
SF-10100SS-1200
1200
4
100
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04115348
SF-10015SS-1800
1800
46024
15
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115382
SF-10040SS-1200
1200
36893
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115400
SF-10032SS-1200
1200
36895
32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115637
SF-10025SS-1100
1100
1
25
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115786
SF-10015SS-1700
1700
46024
15
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115926
SF-10020SS-1700
1700
46085
20
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04115942
SF-10020SS-1900
1900
46085
20
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116012
SF-10065SS-1100
1100
37258
65
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04116048
SF-10032SS-1500
1500
36895
32
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116100
SF-10065SS-1700
1700
37258
65
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04116188
SF-10020SS-1300
1300
46085
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116310
SF-10025SS-2000
2000
1
25
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116337
SF-10080SS-1900
1900
3
80
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04116660
SF-10100SS-1900
1900
4
100
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04116669
SF-10020SS-1500
1500
46085
20
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04116757
SF-10065SS-1600
1600
37258
65
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04116949
SF-10100SS-1400
1400
4
100
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04117290
SF-10025SS-1600
1600
1
25
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117308
SF-10080SS-1500
1500
3
80
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04117360
SF-10015SS-1600
1600
46024
15
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117396
SF-10015SS-1900
1900
46024
15
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117509
SF-10100SS-1300
1300
4
100
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04117631
SF-10020SS-1800
1800
46085
20
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04117886
SF-10032SS-2000
2000
36895
32
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118051
SF-10025SS-1700
1700
1
25
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118087
SF-10080SS-1300
1300
3
80
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04118139
SF-10100SS-1500
1500
4
100
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04118209
SF-10040SS-1900
1900
36893
40
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118270
SF-10040SS-2000
2000
36893
40
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118297
SF-10020SS-1400
1400
46085
20
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118428
SF-10032SS-1800
1800
36895
32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118437
SF-10065SS-2000
2000
37258
65
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04118471
SF-10050SS-1600
1600
2
50
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118577
SF-10040SS-1100
1100
36893
40
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118620
SF-10065SS-1300
1300
37258
65
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04118647
SF-10015SS-1200
1200
46024
15
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04118821
SF-10040SS-1800
1800
36893
40
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119058
SF-10020SS-1200
1200
46085
20
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119076
SF-10050SS-1800
1800
2
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119250
SF-10032SS-1900
1900
36895
32
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
04119329
SF-10032SS-1100
1100
36895
32
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ