カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
  • 制御機器(33)
  • 切削工具(24)
  • バイク純正部品(17)
  • 洗車・清掃(11)
  • 作業工具(11)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 作業服(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss210」の検索結果

関連キーワード
179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用脚立 MS-FX アルインコ

    専用脚立 MS-FX

    アルインコ(22件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金タイプ折り畳み式方式リベット方式収納寸法・奥行(mm)126
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
  • セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ モノタロウ

    セレクタスイッチΦ25 つまみ形 2ノッチ

    モノタロウ(22件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2形状つまみ形(2ノッチ)保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作特性2ノッチ手動復帰対応標準品定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1定格通電電流(A)10(接点部)RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形材質(リング)金属色(つまみ部)販売区分業務用
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
  • 軽量専用脚立 アルインコ

    軽量専用脚立

    アルインコ
    36,980税込40,678
    1セット(2台)
    翌日出荷
    プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!
    最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん間隔(mm)295踏ざん踏面幅(mm)40仕様折畳式方式リベット方式天板寸法(mm)308×95最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
  • ステンレス製6角ソケット BAHCO(バーコ)

    ステンレス製6角ソケット

    BAHCO(バーコ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適形状【対辺】6角材質ステンレス鋼(AISI420)
  • 2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具

    2枚刃スレンダーエンドミル

    三洋工具
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ショート刃、ロングネックで、尚且つシャンク径を刃径よりマイナスさせたエンドミルです。
    材質超硬MG適合材鋳鉄ねじれ角(°)25
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • 2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    2枚刃スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    スチール用に刃径を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。ロングネックに設計されています。
    材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • シリコンスポンジ シートタイプ スリーハイ

    シリコンスポンジ シートタイプ

    スリーハイ(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。
    用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ラインRoHS指令(10物質対応)対応
  • 後入れナットセット/ステンレス製 (H10フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    後入れナットセット/ステンレス製 (H10フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    409税込450
    1セット
    当日出荷
    H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
    用途組立後の後入れナットねじサイズM8適合フレームH10フレームセット内容NAMS-10-8、NHA-10-L(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]質量(g)28.6表面処理ナット:無し ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • エンドミル 超硬S 2刃 PESS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 PESS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃数2材質超硬
  • UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル CSS

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    3,638税込4,002
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • ピンヘッダー(ソケット) FSS-21043-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) FSS-21043-00(1列)

    廣杉計器
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    寸法H(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイカンヒーター S型 八光電機

    サイカンヒーター S型

    八光電機
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    シースの中に発熱線が1 本入った両ターミナル形のヒーターで、両端のスリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工をしています。
    タイプストレートタイプ材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)
  • ステン背金付き仕上げ 宮谷製作所

    ステン背金付き仕上げ

    宮谷製作所
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)
    用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
  • W背金ステン仕上鏝 宮谷製作所

    W背金ステン仕上鏝

    宮谷製作所
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。
    用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.3
  • PPコード 宮島化学工業

    PPコード

    宮島化学工業
    8,398税込9,238
    1個(5巻)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    被覆溶着の為、結束後の緩みがロープより少ない。切り口が解れない。縛りやすく、手が痛くならない。
    用途白菜の玉掛けなど農作物の誘引から収穫、出荷作業。細物パイプ類の結束
  • HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB)

    HY Electronic Corp
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)4.7幅(mm)3.94構成シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AA (SMB)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210203-00(H=2)

    廣杉計器
    549税込604
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法H(mm)2
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210204-00(H=2)

    廣杉計器
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法H(mm)2
  • 流量計  精密ニードルバルブ付 コフロック

    流量計 精密ニードルバルブ付

    コフロック
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から65日以内出荷
    非回転構造ニードルバルブを採用により超精密な流体制御が可能です。
    用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気材質SUS316(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)403接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体Air材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、PCTFE、(PTFE)バルブ有り
  • 流量計 コフロック

    流量計

    コフロック
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
    用途環境計測機器に。 一般分析機器に。測定流体空気材質SUS316(ブロック)接続部のサイズRc1/4質量(g)379接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S(計測ポイント)精度(%)±2F.S.耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5最高使用温度(℃)60適合流体空気材質(接液部)SUS316、硬質ガラス、FKM、(PTFE、PCTFE)バルブなし
  • 中量ラック用部品(支柱) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量ラック用部品(支柱)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    中量ラック用支柱。ベース付。
    アイボリーグリーン購入法適合
  • HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) HY Electronic Corp

    HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)

    HY Electronic Corp
    2,898税込3,188
    1袋(200個)ほか
    7日以内出荷
    ピン数(ピン)2パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
  • ロング2枚刃スレンダーエンドミル 三洋工具

    ロング2枚刃スレンダーエンドミル

    三洋工具
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬MG刃数2枚刃適合材鋳鉄
  • 中軽量ラック用部品(支柱) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中軽量ラック用部品(支柱)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    2,898税込3,188
    1枚
    3日以内出荷
    中軽量用支柱。ベース付。
    アイボリーグリーン購入法適合
  • 2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具

    2枚刃R付スレンダーエンドミル

    三洋工具
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
    材質超硬MG適合材鋳鉄
  • 中量ラック 150kg タイプホワイト 扶桑金属工業

    中量ラック 150kg タイプホワイト

    扶桑金属工業
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    ホワイト耐荷重(kg/段)150グリーン購入法適合
  • ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート) 三洋工具

    ロング2枚刃スレンダー(TiAlNコート)

    三洋工具
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンク形状のため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S THECUT

    ハイス2枚刃エンドミル(ALCRONA)ザ・カットミル IHEM2S-S

    THECUT
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    新コーティングにより 更に高速加工が可能。 更に工具寿命が大幅UP。
    材質HSS-CO(コバルトハイス)表面処理S3(AlCrN)加工溝、側面ねじれ角(°)30
  • 2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート) 三洋工具

    2枚刃R付スレンダーエンドミル(TiAlNコート)

    三洋工具
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    スチール用に刃型を設計しており、尚且つアルミナコートを施してあります。コーナーR付、多用な加工ができます。
    材質超硬MG刃数2枚刃表面処理TIALNコート適合材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]

    ホッチキス針

    PLUS(プラス)[文具]
    499税込549
    1箱(5040本)
    当日出荷
    ホッチキス針 BOSS 210S用。針先は貫通しやすい、チゼルポイント。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。針寸法:幅11.8×高さ6.4×太さ0.51mm。数量:5,040本入(210本とじ×24)
    材質亜鉛メッキ鉄線寸法(mm)幅11.8×高さ6.4×太さ0.51繰り返し・詰め替え対応
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210154-00(H=1.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210154-00(H=1.5)

    廣杉計器
    519税込571
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    寸法H(mm)1.5
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-210803-00(H=8) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-210803-00(H=8)

    廣杉計器
    769税込846
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    寸法H(mm)8
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSS-210403-00(H=4)

    廣杉計器
    759税込835
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    寸法H(mm)4