カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(250)
  • メカニカル部品(101)
  • パソコン/周辺機器(89)
  • 制御機器(45)
  • 切削工具(42)
  • トラック純正部品(29)
  • 作業工具(28)
  • 作業服(27)
  • 機構部品(16)
  • 事務用品(15)
  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(13)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • 安全靴・作業靴(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 塗料(9)
  • オフィス家具(9)
  • 医療(9)
  • 保管用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 物流用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防災用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 介護用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 安全標識(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • カー用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「ss24」の検索結果

関連キーワード
871件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横長配光ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-T70W
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 横配光ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横配光器具相当CDM-T70W
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss24 縦配光ENDO(遠藤照明)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)41.5電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ縦配光
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジムテプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)キングジム(47件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジムPROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)キングジム(291件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープロングサイズ キングジムテプラPROテープロングサイズキングジム(55件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。
タイプロングエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
激落ち ウエットシートフローリング用 LEC(レック)激落ち ウエットシートフローリング用LEC(レック)(12件のレビュー)
139税込153
1パック(20枚)ほか
当日出荷
水拭き感覚で使えるウェットシートです。ホコリや皮脂汚れのザラつきやベタつきをスッキリ除去します。各社のフローリング用ワイパーに取り付けられます。
用途フローリング床、ビニール床に。成分水・エタノール・界面活性剤・除菌剤材質レーヨン・ポリエステルシートサイズ(mm)300×200
テプラPROテープ 白ラベル(赤文字) キングジムテプラPROテープ 白ラベル(赤文字)キングジム(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
テープ文字色テープ地色
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジムPROテープカートリッジ 屋外に強いラベルキングジム(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
用途屋外タイプ強粘着テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープキレイにはがせるラベル キングジムテプラPROテープキレイにはがせるラベルキングジム(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
激落ちくんドライシートフローリング LEC(レック)激落ちくんドライシートフローリングLEC(レック)(4件のレビュー)
129税込142
1パック(30枚)ほか
当日出荷
ホコリ・髪の毛をしっかりキャッチするフローリングシート。フローリングから畳まで幅広く使えるドライシートです。ホコリ・髪の毛・ペットの毛をしっかりキャッチします。両面使えて経済的です。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング床、ビニール床、畳に。成分流動パラフィン材質ポリエステルシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200
テプラPROテープ 白ラベル(青文字) キングジムテプラPROテープ 白ラベル(青文字)キングジム(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROテープエコパック白ラベル キングジムPROテープエコパック白ラベルキングジム(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
テープが10個入ったエコパック。包装材を減らし、環境にやさしいセットにしました。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mm カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mmカラークリエーション(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
JCMサボコックシューズ ジェーシーエムJCMサボコックシューズジェーシーエム(40件のレビュー)
2,898税込3,188
1足
当日出荷から5日以内出荷
水と油に強く滑りにくい。 屈曲性がありフィット感がよく動きやすい。 耐摩耗性があるのですり減りにくく長持ち。 液体注入方式(一体成型)なので甲皮との剥離がない。 冷気を通さない素材だから冷たい床でも安心。 撥水性、耐油性が良く汚れも拭き取りやすい。 柔らかく肌触りがよいので履き心地が良い。 屈曲性が良いので亀裂がしにくい。 つま先破れ防止プレート加工で長持ち。 厚みがあるから衝撃吸収性が良い。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌防臭加工&水洗いも出来て衛生的。冷気を通さないから快適な履き心地。 かかとが低いから脱ぎ履きがしやすい。ゆったり3Eサイズで一日の立ち仕事にも優しい。
標準質量(g/片足)305(26cm)足幅3E種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮材質(ソール)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応材質(インソール)ポリウレタン甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプサンダル
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から36日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
テプラPROテープエコパックロング キングジムテプラPROテープエコパックロングキングジム(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(5巻)
当日出荷
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 下地がかくせるラベル(白に黒文字) キングジムテプラPROテープ 下地がかくせるラベル(白に黒文字)キングジム
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。
タイプ下地がかくせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 LEPLUS NEXTiPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明LEPLUS NEXT
1,198税込1,318
1個
当日出荷
【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付
超透明質量(g)12(本体)/36(パッケージ込)サイズ(inch)6.1対応機種iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13特性ガラス
積水S型コンテナ用  蓋青 セキスイ積水S型コンテナ用 蓋青セキスイ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム 光沢 指紋防止 MSソリューションズiPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム 光沢 指紋防止MSソリューションズ
709税込780
1個
当日出荷
【簡易包装:厚紙封筒】光沢:透過性が高く、画像や動画の表示に最適/高硬度10H/指紋防止/気泡軽減/指滑りなめらか/自己吸着糊/アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属
適合機種10(本体)材質ガラスサイズ(inch)6.1機能67×142×0.52(本体)特性ガラスフィルム/光沢/指紋防止
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
オールステンレスクランプ 正峰工業オールステンレスクランプ正峰工業(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)
紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機 YAMAZEN(山善)紙パック不要 2WAYスティッククリーナー掃除機YAMAZEN(山善)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
スティックとハンディ、2WAYで使える便利な掃除機。 紙パック不要のサイクロン方式。 隙間の掃除もラクラク、隙間ノズル付。 付属品:隙間ノズル、フロアノズル、スティック。
用途サイクロン掃除機、ハンディクリーナー、ハンドクリーナーとして事務所や工場のお掃除に。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)0.5吸込仕事率(W)40電源コード(m)約5質量(kg)1.6消費電力(W)240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スティックタイプ)100×130×1040、(ハンディタイプ)100×105×480集塵方式サイクロン式
iPhone 16e TPUケース クリア ストラップホール付き 着脱簡単 MSソリューションズiPhone 16e TPUケース クリア ストラップホール付き 着脱簡単MSソリューションズ
709税込780
1個
当日出荷
【簡易包装:白箱】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPUクリア質量(g)22.4(本体)/36(パッケージ込)パッケージサイズ(mm)W80×H160×D15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×148×10.5(本体)対応機種iPhone 16e特性着脱簡単
ビジネスカセッター Sタイプ サカセ化学工業ビジネスカセッター Sタイプサカセ化学工業(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
Sタイプは外枠の溝が全て共通ですから、スペースに合わせて縦横何台でも連結できます(異なる品番の商品同士でも連結可能です)。
ベージュ高さ(mm)372材質(本体)ポリスチレン(PS)奥行(mm)192荷姿完成品引出しの色トウメイ材質(引出し)PS色(本体)ベージュ
iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単 MSソリューションズiPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース クリア ストラップホール付き 衝撃吸収 着脱簡単MSソリューションズ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
【簡易包装:白箱】【耐衝撃】 硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載
材質TPU+PCクリア質量(g)27.6(本体)/41.9(パッケージ込)サイズ(inch)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×150×10.5(本体)対応機種iPhone 16e特性衝撃吸収、着脱簡単
薄口スパナ TRUSCO薄口スパナTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
材質炭素鋼
おりがみ 100枚/束 ぺんてるおりがみ 100枚/束ぺんてる
269税込296
1冊
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法(cm)15×15入数100枚/束
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
絶縁片口スパナ TRUSCO絶縁片口スパナTRUSCO
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ神王工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
セロハンテープSパック コクヨセロハンテープSパックコクヨ
339税込373
1巻
当日出荷から5日以内出荷
経費節減を図るため、個箱・カッター刃を省いたSパック(ピロ包装)タイプです
仕様カッター刃なし材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系透明テープ長さ(m)35テープ種類大巻巻き芯内径(mm)76
iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 LEPLUS NEXTiPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明LEPLUS NEXT
1,498税込1,648
1個
当日出荷
【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
適合機種iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13材質ガラス超透明質量(g)12(本体)/46(パッケージ込)
ホースクランプ ケニスホースクランプケニス
439税込483
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
高品質のステンレススチールを使用しており、耐蝕性・耐久性に優れています。
材質バンド・ハウジング/SUS301、スクリュー/SUS305
PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル キングジムPROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベルキングジム(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
EXロングテープカートリッジの詰替用です。
テープ地色
関連キーワード
...