カテゴリ

  • 切削工具(8)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 制御機器(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)

「ss3-30」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチIDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から17日以内出荷
定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
三角定規 井上製作所三角定規井上製作所(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
RoHS指令対応。
材質PMMA(メタクリル)RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式足場板 アルインコ伸縮式足場板アルインコ(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。
材質アルミ
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル4枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ジャンボエンドミル4枚刃 標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル4枚刃 標準RYOCO(菱高精機)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準4枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
新型キャベツスライサー 替刃 中部コーポレーション新型キャベツスライサー 替刃中部コーポレーション
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
不等リード菊馬エンドミル RYOCO(菱高精機)不等リード菊馬エンドミルRYOCO(菱高精機)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
ロー付、不等リード4枚刃
用途不等リードで防振効果あり材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
7,398税込8,138特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR) 扶桑精機マジックカットe-ミスト用部品#3 Oリング Ss-030(NBR)扶桑精機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
マジックカットe-ミスト用交換部品です。
トラスコ品番810-5529
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(219件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
3/4インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ3/4インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
50,000税込55,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463EG-6
3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンド エスコ3/8インチx30m [201SS]ステンレスバンドエスコ
24,300税込26,730
1個
翌日出荷
3/4インチx30m [201SS] ステンレスバンド エスコ3/4インチx30m [201SS] ステンレスバンドエスコ
50,900税込55,990
1個
翌日出荷
エスコ品番EA463E-6
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付) 中部高圧ホース3/8サイズ高圧洗浄機ホース(1004+ニップル付)中部高圧ホース(11件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷
従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ホース両端金具+ニップル+スプリングを従来の鉄製かステンレス製に選択できるようになりました。一般的に据置き型高圧洗浄機で使用されています。自動車修理工場やガソリンスタンド等温水80℃まで使用可
適合メーカーバンザイ・岡常歯車製作所・ニッサルコなど常用圧力(MPa)23材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム、外面カバー:耐摩・耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5最小破壊圧力(MPa)70補強層高抗張力鋼線ホース外径(Φmm)15.6危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8スパナサイズ(mm)3/8(先端六角部分)
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(114件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンドルロック HR 河村電器産業ハンドルロック HR河村電器産業
989税込1,088
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
外形寸法(mm)150×100×20
JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニットJIS配管識別ステッカー ASタイプユニット
689税込758
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
材質アルミ仕様裏面粘着
シリコンチューブ 岩田製作所シリコンチューブ岩田製作所(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(3m)
当日出荷から6日以内出荷
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(1件のレビュー)
869税込956特価
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
屋外スタンドK型 テラモト屋外スタンドK型テラモト(7件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
吸殻の回収がしやすいように缶が取り外せます。
容量(L)3寸法(Φ×高さH)(mm)缶:157×183材質スタンドパイプ:スチール/粉体塗装、缶:スチール印刷鋼板質量(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:350×350×800アズワン品番65-1853-29
シリコンチューブ 岩田製作所シリコンチューブ岩田製作所
8,898税込9,788
1本(3m)
当日出荷から翌々日出荷
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セットエスコ
98,800税込108,680
1台
翌日出荷
コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプアズワン品番65-2217-52
旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 55°菱形ポジ VP30RT三菱
17,980税込19,778
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状55°菱形逃げ角(°)【AN】7
旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT 三菱旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT三菱
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7