カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「ss3-42」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(61件のレビュー)
3,798税込4,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
JIS配管識別方向表示ステッカー ユニットJIS配管識別方向表示ステッカーユニット(1件のレビュー)
799税込879特価
1組(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
水・熱に強いアルミ製!
仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から4日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
ラジアスカッタ OSG(オーエスジー)ラジアスカッタOSG(オーエスジー)
61,980税込68,178
1本
翌日出荷から4日以内出荷
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
67,980税込74,778
1本
翌日出荷から4日以内出荷
ライトパンチ カクタスライトパンチカクタス
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
4コーナラフィングエンドミル OSG(オーエスジー)4コーナラフィングエンドミルOSG(オーエスジー)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊なボディ設計で高い防振効果によりびびりを抑制します。経済的な高耐久性4コーナインサートを採用しています。
関連資料技術情報はこちら(149MB)
PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から19日以内出荷
呼び幅(mm)25材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF
シングルサイン ダイセン電子工業シングルサインダイセン電子工業
169,800税込186,780
1セット
16日以内出荷
扉を開閉するたびに無線通信を行い、トイレなどの利用状況をひとめで確認できるロックと案内表示器のセットです。
用途・駅や空港、商業施設からオフィスビルまで、昨今の社会的課題である混雑緩和に役立てることができるシステムです。・開閉操作で発電した電力で施解錠信号を発信することができるため、電池レス、配線レスで簡単に取付できます。・トイレだけでなく会議室や喫煙室、授乳室や試着室など不特定多数の人が利用する施設に、利用状況のスマートな表示方法を提案いたします。RoHS指令(10物質対応)対応
Drag Specialties SS STD LENGTH SPK NIPPLE | 16-0500SS42-HC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SS STD LENGTH SPK NIPPLE | 16-0500SS42-HC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties SS X-LONG SPOKE NIPPLES | 160500SSE42-HC3 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties SS X-LONG SPOKE NIPPLES | 160500SSE42-HC3DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
SS平歯車 Fシリーズ モジュール3 KHK(小原歯車工業)SS平歯車 Fシリーズ モジュール3KHK(小原歯車工業)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
モジュール3歯幅(mm)30材質S45C表面処理黒染
メタリック調軒とい サーフェスケア FS-Ⅱ型 F型集水器 Panasonic(パナソニック)メタリック調軒とい サーフェスケア FS-Ⅱ型 F型集水器Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1箱(4個)
5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂+亜鉛処理スチール芯ステンシルバー適合サイズメタリック調軒といサーフェスケアFS-Ⅱ型×VP・VU100(Chic Line 114)×VP・VU75(Chic Line 89)
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形(アルミ)椿本チエイン
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)15材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
PXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ) 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M40AF形(アルミ)椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
呼び幅(mm)40材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)40種類PXロックプーリ締付トルク(N・m)8.3歯形P8MプーリーAF