カテゴリ

  • メカニカル部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
  • 切削工具(13)
  • 厨房用品(12)
  • 自動車補修部品(7)
  • 自転車部品(5)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss30c」の検索結果

関連キーワード
124件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 食品機械シリコンシーラント アズワン

    食品機械シリコンシーラント

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合のシーラント。 金属・プラスチック・ガラス等、様々な素材に使用できます。 銅系以外の金属に対し腐食性がほとんどありません。
    用途食品工場の建物及び機械や、耐熱・耐冷が必要な部分の接着に。 冷凍庫・ショーケース等の防水に。 計器類の防水・防塵・気密に。使用温度範囲(℃)-55~+100硬化時間(時間)約24(厚さ1mm)危険物の類別非危険物
  • エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ TRUSCO

    エホマL型クランプ(強力型)スーパーヘビータイプ

    TRUSCO
    ¥18,980税込¥20,878
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)特殊鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)175
  • テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(25本)
    翌々日出荷
    カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 防水型LEDスポットライト 3mケーブル 日機

    防水型LEDスポットライト 3mケーブル

    日機
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷
    大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    用途大型機械や門型マシニングセンタなど電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル3mエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 産業用イーサネットコネクタ omron(オムロン)

    産業用イーサネットコネクタ

    omron(オムロン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ
    種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)材質(シース)LSZHケーブルタイプ標準カテゴリーCat6A
  • 防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付 日機

    防水型LEDスポットライト 2mケーブル プラグ付

    日機
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷
    大型機械や門型マシニングセンタの照明向けに、従来品よりヘッドケースを大きくし、さらに放熱性を高め、明るくしました。本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、ちらつきがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応し、高い絶縁性を有します。LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
    用途大型機械や門型マシニングセンタなど電源(V)AC100使用温度(℃)-10~40(但し氷結不可)保護等級IP67(ヘッドケースのみ)色温度(K)5700RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電源ケーブル2m(プラグ付)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(25本)
    12日以内出荷
    カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
    容量(mL)30アズワン品番61-9704-67医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
  • F730-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×30C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F730-GKSS-D2 GRAVELKING SS 700×30C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)330推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
  • F730-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×30C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F730-GKSS-B2 GRAVELKING SS 700×30C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    5日以内出荷
    『GRAVELKING SS』はオンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性、どちらも兼ね備えたハイブリッドグラベルタイヤです。センター部分は滑らかなトレッドパターンで、オンロードでの転がり抵抗を大幅に低減。ショルダー部分にノブを配置し、トラクションを犠牲にすることなく走行性能を向上させています。ライダーはコーナーでスピードを維持し、グラベルライドで起こりうるあらゆるトランジションでのコントロールを可能にします。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)330推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
  • F730-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×30C TLR 黒 Panaracer(パナレーサー)

    F730-GKSS-P-B2 GRAVELKING SS+ 700×30C TLR 黒

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    色トレッド/サイド:黒/黒サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
  • F730-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×30C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー)

    F730-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×30C TLR 茶サイド

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    8日以内出荷
    グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。
    色トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • F730-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×30C TLR アンバー Panaracer(パナレーサー)

    F730-GKSS-R-SX2 GRAVELKING SS R 700×30C TLR アンバー

    Panaracer(パナレーサー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    8日以内出荷
    ハイスピードが求められるグラベルに最適化されたケーシング「TuffTex R」と新設計のグラベル専用コンパウンド「ZSG GRAVEL Compound」を実装し、高いグリップ力を誇りながらしなやかな乗り心地を実現。あらゆる場面で高次元の性能を発揮します。
    色トレッド/サイド:黒/アンバーサイズ700×30C質量(g)310推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(116件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥1,010~税込¥1,111~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売) SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく 丸底(木柄別売)

    SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
    用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SA18-8ディスペンサースタンド TKG

    SA18-8ディスペンサースタンド

    TKG
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    大:400c.c.、食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。 小:270c.c.、360c.c.用です。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス鋼製 シーリングピン LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 シーリングピン

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    不意の解除を防ぐピンです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアドリルEXフラット NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット

    NACHI(不二越)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。 傾斜面やタップ下穴化工に最適です。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):〇、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):〇(※SUS304は1.99mm以下のみ)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEX レギュラー

    NACHI(不二越)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
  • 新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル THECUT

    新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。
    材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
  • LMブロック(HSR〇〇C形) THK

    LMブロック(HSR〇〇C形)

    THK
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LMブロックとLMレールをそれぞれ単品で購入可能
    RoHS指令(10物質対応)対応ブロック取付穴種類タップ穴
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR40C MTR40Cシリーズ

    コノエ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40C●直径(mm):60●高さ(mm):120●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1584g
  • ステンレス用エンドミルシャンクドリル THECUT

    ステンレス用エンドミルシャンクドリル

    THECUT
    ¥889~税込¥978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応
    仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
  • SA18-8丸型ざる置台 TKG

    SA18-8丸型ざる置台

    TKG
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    キャスター:Φ50×3自在 (ストッパー付×2) (ストッパー無×1)《御使用できるザル》。品名及びサイズ TKGステンレスマンモス浅型ざる 50cm SA18-8浅ざる 50cm 18-8手付揚ざる細目 55cm 18-8手付揚ざる荒目 55cm トンボ抗菌カラーざる 手付 55型 トンボざる 手なし 55型 サンコーざる 大 SA18-8 本職用揚ざる 普通目 55cm・60cm SA18-8 本職用揚ざる 荒目 55cm・60cm アルマイトタライ 51cm
    材質本体:ステンレス/キャスタ:ナイロン上径(Φmm)508(内寸)キャスター自在×3(ストッパー付×2、ストッパー無×1)キャスター径(Φmm)50直径×高さ(mm)550×650TKG品番9-0276-0101TKG品番(2017)6-0256-0101
  • 超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル THECUT

    超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル

    THECUT
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。
    仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
  • 超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT(1件のレビュー)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TiAlNコートで寿命UP
    材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
  • SA18-8新型ディスペンサースタンド 2本立 TKG

    SA18-8新型ディスペンサースタンド 2本立

    TKG
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ディスペンサ-400c.c.、360c.c.、270c.c.、 食品ボトルのΦ63mmまで使用できます。
    タイプ2本立て寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142× 78×253TKG品番9-0517-0501TKG品番(2017)6-0461-0601
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    ¥2,338~税込¥2,572~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエア エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬スクエア エンドミル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4枚刃、 37/40度ねじれ、 ショート刃タイプ 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 溝加工や自動盤での加工に最適
    用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)37/40
  • 超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT

    超硬4枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル

    THECUT
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    TiAlNコートで寿命UP
    ねじれ角(°)35
  • 超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド

    超硬ラジアスエンドミル

    ギガ・セレクションーリミテッド
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
    用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)35/38
  • 18-8 ひしゃく 平底(木柄別売) SUGICO(スギコ)

    18-8 ひしゃく 平底(木柄別売)

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    翌々日出荷
    すべりにくい木柄が取り付けられます。又、木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズが適合します。
    用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイド SHS-C形 THK

    LMガイド SHS-C形

    THK
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット
    翌々日出荷
    各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
    防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応