カテゴリ

  • メカニカル部品(17)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)

「ss32-hr」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントロールパック(単体) SS31タイプ オリエンタルモータースピードコントロールパック(単体) SS31タイプオリエンタルモーター
15,980税込17,578
1個
当日出荷
電子ブレーキによる瞬時停止が可能です。 起動・停止をスムーズにおこなうスロースタート・スローダウン機能が付加されています。 さらに、スロースタート時間・スローダウン時間設定器を内蔵していますので、調整、設定が簡単におこなえます。 並列運転が可能です。
付属品回路、外部速度設定器、表面接続ソケット、取扱説明書タイプ有接点スピードコントロールパック電源周波数(Hz)50/60使用周囲温度(℃)-10~50(凍結しないこと)使用周囲湿度85%以下(結露しないこと)回転速度(r/min)可変速度範囲/(50Hz)70~1400、(60Hz)70~1700適合モーター出力(W)6、15、25、40、60
スピードコントローラ単体 オリエンタルモータースピードコントローラ単体オリエンタルモーター
9,798税込10,778
1個
当日出荷
電圧(V)100-230電源単相
レバーシブルモーター オリエンタルモーターレバーシブルモーターオリエンタルモーター
10,980税込12,078
1個
当日出荷
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:4GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(3件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷から24日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90ファン-
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(8件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から13日以内出荷
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から43日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)80
ピン抜き工具 エンジニアピン抜き工具エンジニア(14件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604寸法A(mm)12表面処理ニッケルメッキ寸法B(mm)64寸法C(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)90コンデンサの種類内蔵
延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター延長用コード・ケーブルオリエンタルモーター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
種別延長用コード・ケーブル
スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモータースピードコントロールモーターユニットタイプUS形オリエンタルモーター(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
ユニットタイプ:分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,6μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,6μF,±5%KEMET
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)などRoHS指令(10物質対応)対応
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ オリエンタルモーターユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズオリエンタルモーター(3件のレビュー)
8,798税込9,678
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
延長用コード・ケーブル オリエンタルモーター延長用コード・ケーブルオリエンタルモーター
929税込1,022
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーターと回路をつなぐ延長用のコード・ケーブルです。
種別標準種類US206、US315、US425、US540 接続ケーブル接続モーター~回路
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から43日以内出荷
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数4ギアヘッド取付角寸法(mm)90
規格対応ブレーキパック オリエンタルモーター規格対応ブレーキパックオリエンタルモーター(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
欠品中
瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
仕様対応電圧:単相100V~230V±10%対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能適合安全規格UL/CSA低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
インダクションモーター オリエンタルモーターインダクションモーターオリエンタルモーター
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適用ギヤヘッド:5GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)90
AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーターAC軸流ファン・MRシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状角形
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(11件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用質量(kg)0.65種類ボールベアリングタイプシャフトGN歯切りモータータイプギヤヘッド寸法L2(mm)3モーター取付角寸法(mm)80
レバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mm オリエンタルモーターレバーシブルモーター ワールドKシリーズ 25W 取付角80mmオリエンタルモーター(2件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷から13日以内出荷
電源単相モーター取付角寸法(mm)80