カテゴリ

  • メカニカル部品(52)
  • 制御機器(33)
  • 切削工具(23)
  • 空調・電設資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 作業服(10)
  • 事務用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 厨房用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 照明(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss36」の検索結果

関連キーワード
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 縦配光ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光縦配光は縦に長いサイン広告に最適です。
質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ縦配光器具相当CDM-TP150W
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横長配光ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。
質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-TP150W
アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横配光 ENDO(遠藤照明)アウトドアスポットライト 看板灯 Ss36 横配光ENDO(遠藤照明)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
Ssシリーズ最適な配光が得られる豊富な配光バリエーションオリジナル配光制御レンズによる新たな光横配光は均一に広範囲に照らすことができます。
質量(kg)4.8材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプ構造防雨形保護等級IP65材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・透明)取付方向任意可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横配光器具相当CDM-TP150W
PROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字) キングジムPROテープカートリッジ 白ラベル (黒文字)キングジム(291件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字) キングジムテプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)キングジム(47件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
PROテープカートリッジ 屋外に強いラベル キングジムPROテープカートリッジ 屋外に強いラベルキングジム(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
紫外線に強く、強粘着なラベル。屋外での使用におすすめです。
用途屋外タイプ強粘着テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応
テプラPROテープ 白ラベル(赤文字) キングジムテプラPROテープ 白ラベル(赤文字)キングジム(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
テープ文字色テープ地色
ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカハイスホールソー(ツバ無し)ユニカ(38件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。有効長(mm)38材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
テプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mm カラークリエーションテプラPRO用 汎用テープカートリッジ キングジム 互換テープ 白 黒文字 8m 幅6~36mmカラークリエーション(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイットストレートスタッド(S型)(袋)日本ドライブイット(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷から翌々日出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合SUS
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
オールステンレスクランプ 正峰工業オールステンレスクランプ正峰工業(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル2枚刃G汎用エンドミル(S)三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
HSS ハイスホールソー ユニカHSS ハイスホールソーユニカ(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
視覚障害体験用メガネ 日本光器製作所(NIKKO)視覚障害体験用メガネ日本光器製作所(NIKKO)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
見え方の変化を『知る』ことで視覚障害者の方へ配慮する気持ちを育みます。高齢者疑似体験の一環としてや、視覚障害体験の一環として集団学習や社員研修など、様々な場所でお使いいただいております。
用途学校、社会福祉協議会、住宅メーカー、鉄道会社、自動車学校、航空会社、ホテル、派遣会社、職業訓練所質量(g)32g材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)アクリル寸法(幅×奥行×高さ)(mm)150mm×140mm×55mmメーカー商品コード011-0040
ケイフレックス用 両側サドル 三桂製作所ケイフレックス用 両側サドル三桂製作所
179税込197特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ神王工業
2,798税込3,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。
用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
フレックス用片サドルSS ネオフレックスフレックス用片サドルSSネオフレックス
189税込208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
サドル ステンレス製 外山電気サドル ステンレス製外山電気
3,898税込4,288
1袋(20個)
翌日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
S-ステンレス戸車 ヨコヅナS-ステンレス戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪SUS303枠厚(mm)1.5mmSUS304芯棒5mmSUS304
PROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベル キングジムPROテープカートリッジ 詰換用EXロングテープ 白ラベルキングジム(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
EXロングテープカートリッジの詰替用です。
テープ地色
施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36 ENDO(遠藤照明)施設照明 アウトドアテクニカルブラケット Ss-36ENDO(遠藤照明)
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷から62日以内出荷
Ssシリーズ効率よくワイドな横長配光壁面や看板面に対してワイドな照射を可能にする横長配光。横長配光は、横方向への光の広がりが大きいので器具取付ピッチを離すことができます。また被照射面を均一に広範囲を照らすことができます。
種別LEDモジュール付材質樹脂(ポリカーボネート・透明)質量(kg)5材質(本体)アルミダイキャスト電圧(V)対応:100~242消費電力(W)61.6電源内蔵タイプLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ横長配光器具相当CDM-TP150W
Gコート ステップフリーストレートドリル 三菱マテリアルGコート ステップフリーストレートドリル三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候TRUSCO
8,598税込9,458
1枚
当日出荷
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
両口スパナ HAMACO(浜田工業)両口スパナHAMACO(浜田工業)
49,980税込54,978
1丁
当日出荷から翌々日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
51,980税込57,178
1箱(10m)
翌日出荷
非防水仕様一般工作機械用耐熱配管用重プラント用
常用温度(℃)150~200
育良 3連コロ IKURATOOLS(育良精機)育良 3連コロIKURATOOLS(育良精機)
73,980税込81,378
1個
当日出荷
ローラの高さを2段階に調整できますので、水平方向でなくても使用できます。
種別コロ
パイプ用支持金具片サドル TRUSCOパイプ用支持金具片サドルTRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして取付穴径(Φmm)5.5×10
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSSOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
GUNSHIP(ガンシップ) 36SS スミス(SMITH LTD.)GUNSHIP(ガンシップ) 36SSスミス(SMITH LTD.)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
内蔵ウェイトに高比重タングステンを搭載させ、同サイズでも抜群の飛距離を誇ります。また、固定ウエイト低重心設定により、復元力と動きの反復を最大限に引き出し、アクションの質の上で超スローからハイスピードまで対応するハイレスポンスな動きを実現しています。また、スモールプラグでありがちな「少し重みを感じるけど、動いているかどうかが分からない?」と言った引き抵抗も、「ガンシップ」ではとても軽い引き心地で「コン、コン、コン」と言うより「カン、カン、カン」と言う感じぐらいに軽快にボディーを振っている動きが明確に伝わる手応えを感じる事ができるミノーです。アクションは切れ味の良いウォッブンロールで、振り幅はワイド系。また、よりクリアーの質感を出すために本体内のルームをスッキリさせ、本体側面のスケール(ウロコ柄)も意図的に入れてません。それだけ、クリアー系のカラーに拘りを持って取り組んだルアー「ガンシップ」です。
用途ベイトが浮き難い状況は、表層が波立つ時や雨などの影響で塩分濃度が薄い時など色々と考えられますが、メバル自体はベイトに連動して表層での反応が鈍くなっているだけで、水面下での捕食は活発に行われています。そんな状況下では、水面下を漂わしたり、わずかなリトリーブでアピールさせてステイする方法がより効果的で、サスペンドに近いスローシンキングのSSモデルの実力が存分に発揮されます。仕様●フック(#):14●レンジ(mm):3606.HGG質量(g)2.5タイプスローシンキング
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
209,800税込230,780
1セット(20個)
3日以内出荷
耐熱性、耐腐食性。
用途食品機械、医療機械など、耐久・ハードな箇所での使用。
エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ) 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ)星朋商工
12,980税込14,278
1箱(80個)
4日以内出荷
エアコン室外機置台ビス止めタイプタテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレンアイボリー耐荷重(kg)250寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
2枚刃バイオレットショートエンドミル 三菱マテリアル2枚刃バイオレットショートエンドミル三菱マテリアル
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
WSS(耐腐食タイプ) ネオフレックスWSS(耐腐食タイプ)ネオフレックス
8,898税込9,788
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
スリムショートタップ2芯3口 KOWA(宏和工業)スリムショートタップ2芯3口KOWA(宏和工業)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
用途屋内用電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2コード長さ(cm)30
ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3LAMP(スガツネ工業)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球ブラック高さ(mm)45種類スライド形段数3幅W(mm)27材質(レール)SUS304
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC)HY Electronic Corp
2,498税込2,748
1袋(100個)
7日以内出荷
ピン数(ピン)2パッケージDO-214AB (SMC)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1