カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(613)
  • 機構部品(25)
  • 作業服(14)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 制御機器(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 測定用品(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 保管用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss5-15」の検索結果

関連キーワード
732件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • POPカレイナット SS - (ステンレス) ポップリベット・ファスナー

    POPカレイナット SS - (ステンレス)

    ポップリベット・ファスナー(4件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    1,425税込1,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス) ポップリベット・ファスナー

    POPカレイナット(ステンレス母材用) SS - SS(ステンレス)

    ポップリベット・ファスナー
    469税込516
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • 滅菌綿棒 SSシリーズ ナビス(アズワン)

    滅菌綿棒 SSシリーズ

    ナビス(アズワン)
    2,698税込2,968
    1箱(300袋×1本)
    翌々日出荷
    個包装滅菌された綿棒です。しっかりした太さの木軸を採用しています。
  • KRSブラインドNステンSF 大阪魂

    KRSブラインドNステンSF

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×3
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2
    定格15A/300V/AC(表示ランプは100V用)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • オールシーズン長靴 スパイク底 Life Boots(ライフブーツ)

    オールシーズン長靴 スパイク底

    Life Boots(ライフブーツ)
    3,998税込4,398
    1足
    6日以内出荷
    様々なシーンに活用できるオールシーズン対応モデル
    用途Wピンスパイク底カーキ材質(先芯)なし
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    4日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC×2、パイロットスイッチC 0.5A
    定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    4日以内出荷
    SOーSTYLE埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A
    定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    SOーSTYLE 埋込スイッチセット ほたるスイッチC、パイロットスイッチC 0.5A×2
    定格(1)15A/300V/AC(表示ランプは100V用)、(2)0.5A/300V/AC適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小形スイッチ)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用負荷電流(A)(1)-、(2)0.01~0.5表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • S Series(SS5Q23-15) SMC

    S Series(SS5Q23-15)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ2000
  • S Series(SS5Q13-15) SMC

    S Series(SS5Q13-15)

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSQ1000
  • SS 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    8,898税込9,788
    1個
    12日以内出荷
    仕様追加工:可能形状S1K歯数15モジュール5表面処理黒染圧力角(°)20材料S45C熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)85基準円直径C(Φmm)75ねじ穴位置J(mm)12.5
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    519,800税込571,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1676アズワン品番65-7630-13
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    929税込1,022
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1677アズワン品番65-7620-35
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    959税込1,055
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1680アズワン品番65-7614-55
  • 基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入

    SAMTEC
    459,800税込505,780
    1セット(1075個)
    7日以内出荷
    Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。
    仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1678アズワン品番65-7631-60
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    720税込792
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 精密ニードルバルブ付流量計 コフロック

    精密ニードルバルブ付流量計

    コフロック(3件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
    用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに最高使用温度(℃)60精度(%)±2F.S.接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(5m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業

    アルミ押出材ケース EXシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    6,790税込7,469
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
  • クリンプナット(平頭・ステンレス製) TRUSCO

    クリンプナット(平頭・ステンレス製)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質ステンレス(SUS303)材質/仕上ステンレス
  • ストレッチカーゴパンツ コーコス信岡

    ストレッチカーゴパンツ

    コーコス信岡(1件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    SS~5Lまで幅広いサイズに対応。SS・Sは女性対応シルエット。ヨコ伸び伸長率約15%の日本製ストレッチ素材。JIS帯電防止規格T-8118合格品。熱電動に優れた繊維を使用した接触冷感素材。汗や湿気を衣服内にこもらせない高通気素材。紫外線遮蔽率98%のUVカット素材。10ヶ所の大容量ポケット。フロント持ち出し仕様。両脇ベルトループ下部カラビナ用のループ付き(カラビナは付属されていません)。両脇ポケット内コインポケット付き。両サイドにフラップ付きカーゴポケット。右サイドカーゴポケットには、フラップを閉じた状態でもスマートフォンを収納できる”上から入るスマホポケット”付き。右サイドファスナーポケット付き。股部分はアクティブな動きでも突っ張りにくく、丈夫で裂けにくいクライミングカット仕様。ひざ裏は視認性を上げる反射素材付き
    用途ANDARE SHIETTI/アンドレスケッティ/JIS/帯電防止/ポケット/カーゴ/ズボン/パンツ/作業着種別カーゴパンツ混率(%)ポリエステル80/綿20機能ストレッチ/帯電防止素材ストレッチドライドビー
  • JIS配管識別ステッカー ASタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASタイプ

    ユニット
    849税込934
    1組(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ
  • マニホールド SY5000シリーズ用 SMC

    マニホールド SY5000シリーズ用

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリーズSY5000
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリーズSY3000
  • JIS配管識別ステッカー ASTタイプ ユニット

    JIS配管識別ステッカー ASTタイプ

    ユニット
    789税込868
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    水・熱に強いアルミ製!
    仕様裏面粘着材質アルミ取付方式ステッカー
...