カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- パイロット式ソレノイドバルブ(94)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(16)
- AC110(14)
- AC115(2)
- AC200(14)
- AC220(14)
- AC230(3)
- DC3(11)
- DC5(11)
- DC6(11)
- DC12(14)
- DC24(18)
ポート数
- 5(21)
使用流体
- 空気(19)
管接続口径
- 1/4
- 1/8(36)
- 5/32(55)
- 5/16(25)
- 3/8(20)
- 1/2(5)
- M3(2)
- M5(8)
- Φ2(18)
- Φ3.2(19)
- Φ4(106)
- Φ6(223)
- Φ8(174)
- Φ10(62)
- Φ12(34)
- その他(27)
ねじの種類
- G(17)
- NPT(13)
- NPTF(7)
- Rc(23)
ブランド
- SMC(94)
SMC
「ss5y3」の検索結果

S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10SFB)
SMC¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(FB)プロトコル:PROFINET+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-)プラスコモン
S Series(SS5Y3-10SNBN)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(NB)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-10PH1)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(PH) フラットケーブル (10極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10SY3F)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(Y)CANopen対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵DINレール(-)標準ポート取出位置【P・E】(F)両側入力ブロック連数(3)3連