S Series(SS5Y3-10SY3F)
- 取付け方法
- (D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
- 配線方式
- (S)配列指定
- SIユニット
- (Y)CANopen対応(マイナスコモン)
- 入力ブロックの種類
- (F)NPN入力&M84点入力
- 給排気ブロックアセンブリ
- 【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵
- DINレール
- (-)標準
- ポート取出位置
- 【P・E】(F)両側
- 入力ブロック連数
- (3)3連
- 内容量
- 1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ



























