カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- パイロット式ソレノイドバルブ(55)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
- DC24(6)
ポート数
- 5(5)
使用流体
- 空気(6)
管接続口径
- 5/32
- 1/8(36)
- 1/4(94)
- 5/16(25)
- 3/8(20)
- 1/2(5)
- M3(2)
- M5(8)
- Φ2(18)
- Φ3.2(19)
- Φ4(106)
- Φ6(223)
- Φ8(174)
- Φ10(62)
- Φ12(34)
- その他(27)
ねじの種類
- Rc(5)
ブランド
- SMC(55)
SMC
「ss5y3」の検索結果

S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y3-10SNBN)
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(NB)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(N)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-10SQ1F)
SMC¥66,980税込¥73,6781個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(1)1連
S Series(SS5Y3-10SY3F)
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(Y)CANopen対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵DINレール(-)標準ポート取出位置【P・E】(F)両側入力ブロック連数(3)3連
S Series(SS5Y3-10SZE3F)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(3)3連
S Series(SS5Y3-10SZE4F)
SMC¥169,800税込¥186,7801個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(ZE)EtherNet/IP対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力入力ブロック連数(4)4連
S Series(SS5Y3-10SY4F)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(Y)CANopen対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(F)NPN入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(F)両側入力ブロック連数(4)4連
S Series(SS5Y3-10SY4C)
SMC¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷取付け方法(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定バルブ連数4SIユニット(Y)CANopen対応(マイナスコモン)入力ブロックの種類(C)PNP入力&M84点入力給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵DINレール(-)標準ポート管接続口径【A・B】(N3)Φ5/32ワンタッチ管継手ポート取出位置【P・E】(F)両側入力ブロック連数(4)4連
S Series(SS5Y3-10S6N4)
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレートM12コネクタ電源SIユニット出力極性(4)マイナスコモン
S Series(SS5Y3-10S6F5)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)配線方式(S)配列指定SIユニット(F)PROFINET対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源SIユニット出力極性(5)マイナスコモン
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ
SMC(4件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5