カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ss6002z」の検索結果

ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ
SMT(南海精工所)(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6000番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)(2件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状片シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥889税込¥9781個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス深溝玉軸受 6000番台 ZZ
KMT¥529税込¥5821個当日出荷から3日以内出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
ステンレスベアリング ステンシール
KSK(仲井軸受製作所)(3件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から5日以内出荷さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJIS0級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6000番台 ZZ止め輪付
SMT(南海精工所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置材質(本体)SUS440C材質(ボール)SUS440C材質(シールド)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス軸受 SS6002ZZ-T
NSK(日本精工)¥839税込¥9231個当日出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)32幅B(mm)9番号【NSK名番】6002-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小0.3内径d(Φmm)15基本動定格荷重(N)4750許容荷重(N)230呼び番号SS6002シールド形状両側シールド形
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
固形グリースベアリング
SMT(南海精工所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から30日以内出荷水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
低トルク仕様潤滑ベアリング
SMT(南海精工所)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から16日以内出荷従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) リース不使用のベアリングです。 保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥19,980税込¥21,9781個18日以内出荷使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4潤滑剤フッ素系耐熱グリース