カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ss6204z」の検索結果

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ
SMT(南海精工所)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6200番台 片シールド Z
SMT(南海精工所)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応
SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス深溝玉軸受 6200番台 ZZ
KMT¥929税込¥1,0221個当日出荷から翌々日出荷材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受
スチール製モータローラ Φ57 PSS型
オークラ輸送機¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から7日以内出荷Φ57スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。 [旧型式:PWS]材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)57
ステンレス軸受 SS6204ZZ-T
NSK(日本精工)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。備考プラスチック保持器外径D(Φmm)47幅B(mm)14番号【NSK名番】6204-H-20T1XAZZ MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)20基本動定格荷重(N)10900許容荷重(N)540呼び番号SS6204シールド形状両側シールド形
耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
SMT(南海精工所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から16日以内出荷【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤耐熱グリース
ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ止め輪付
SMT(南海精工所)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリースシールド形状両シールド荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
固形グリースベアリング
SMT(南海精工所)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から30日以内出荷水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CシールニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤固形グリース
低トルク仕様潤滑ベアリング
SMT(南海精工所)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から16日以内出荷従来のベアリングに比べ低トルクとなります。ベアリング内部に潤滑被膜を施すことにより、漏れを嫌う箇所にも使用が可能です。低発塵仕様となります。使用温度は、~50℃です。軽荷量用となります。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応潤滑剤潤滑被膜
グリースレスSUSベアリング
SMT(南海精工所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から17日以内出荷グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
グリースレスベアリング
SMT(南海精工所)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から27日以内出荷保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ステンレスベアリング
SMT(南海精工所)¥33,980税込¥37,3781個18日以内出荷使用温度は、~250℃です。(シールタイプを除く)。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下での硬度低下率や寸法変化も小さい。SUS440Cステンレス鋼は、SUJ2軸受鋼と比べ、高温環境下で影響が大きい耐酸化性に優れています。フッ素系耐熱グリース封入により、高温下での潤滑を実現します。材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440Cシールフッ素ゴムRoHS指令(10物質対応)対応ラジアルすきま(μm)C4潤滑剤フッ素系耐熱グリース