カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ss6305」の検索結果

SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)
SMT(南海精工所)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
SSシリーズ SUS440Cステンレスベアリング
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,628特価1個当日出荷から17日以内出荷仕様片シール材質(本体)SUS440C材質(シール)ニトリルゴム止め輪止め輪無しRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0潤滑剤耐熱性グリース荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ステンレスボールベアリング 6300番台 ZZ
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,958特価1個当日出荷から5日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールベアリング 6300番台 両シール
SMT(南海精工所)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置
ステンレス深溝玉軸受 6300番台 ZZ
KMT¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から翌々日出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)
ステンレス深溝玉軸受 6300番台 2RS
KMT¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷軌道輪形状深溝玉軸受材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)