カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ss6904z」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ

    SMT(南海精工所)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応シールド形状両シールド外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ) SMT(南海精工所)

    SMT 深溝玉軸受(ステンレス両側シールドタイプ)

    SMT(南海精工所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。 薬品に対して耐食性に優れます。 高温まで安心して使用できます。 高速性は良好です。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。材質ステンレス(SUS440C)使用温度範囲(℃)-40~150精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 片シールド Z

    SMT(南海精工所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス深溝玉軸受 6900番台 ZZ KMT

    ステンレス深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    KMT
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当)軌道輪形状深溝玉軸受rs(min)0.3
  • ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付 SMT(南海精工所)

    ステンレスボールベアリング 6900番台 ZZ止め輪付

    SMT(南海精工所)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
    用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベアリング スペーシア NSK(日本精工)

    ベアリング スペーシア

    NSK(日本精工)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・ステンレス MIYOSHI(小西製作所)

    ベアリングホルダーセット直接取付タイプ四角型・ステンレス

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷
    材質(H)/ステンレスSUS304、(B)/ステンレス製
  • グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所)

    グリースレスSUSベアリング

    SMT(南海精工所)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。 低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く) グリース不使用のベアリングです。保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。
    材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム
  • ステンレスベアリング ステンシール KSK(仲井軸受製作所)

    ステンレスベアリング ステンシール

    KSK(仲井軸受製作所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    5日以内出荷
    さびに対する安定性が大きい。高温まで安定して用いられる(一般の軸受材料よりも使用温度範囲は約50℃高い)。薬品に対しての抵抗が大きい。寸法精度及び回転精度についてはJISO級以上の精度を保証いたします。高精度で製作された製品の経年変化を少なくし耐磨耗性を高めるためにKSKの全てのステンレスベアリングは真空熱処理炉で焼入をしサブゼロ処理、焼戻しを行っています。
    用途一般軸受鋼使用のベアリングで錆が出やすいとき。周囲で薬品などを使用している場合。食品関係。高温にさらされる環境材質(本体)SUS440CJIS等級0シールド形状両側ステンシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ベアリング(軸受)カテゴリ