カテゴリ
- 科学研究・開発用品(97)
- メカニカル部品(72)
- バイク部品(51)
- 作業服(45)
- 機構部品(37)
- 切削工具(35)
- 配管・水廻り設備部材(29)
- 油圧機器・油圧ホース(19)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 電動工具(16)
- 制御機器(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- バイク純正部品(10)
- 物流用品(8)
- 医療(8)
- 店舗什器・備品(7)
- 作業工具(7)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 救急・衛生(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 電気材料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- brembo(6)
- ERECTA(エレクター)(92)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- KHK(小原歯車工業)(44)
- NACHI(不二越)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- OSG(オーエスジー)(6)
- PMC(32)
- SMC(6)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(31)
- コノエ(31)
- スリーエッチ(5)
- セキスイ(5)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](6)
- ホンダ(10)
- 岩崎製作所(7)
- 未来工業(15)
- 椿本チエイン(5)
- 清水製作所[継手](14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ジョーマックス SS075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
アルコール製剤(食品添加物)セハーSS75
セハージャパン(5件のレビュー)¥1,998税込¥2,1581本(1L)3日以内出荷幅広い食品加工に対応した、アルコール濃度75%の使いやすいアルコール製剤です。品質保持(殺菌・静菌・防カビ)として、練り込み、浸漬、噴霧できるグリシン配合のアルコール製剤です。pHも中性域なのでカビ等の心配もなく、使用後の水洗いや拭き取りの必要がありません。 食品機械器具の除菌にも優れた効果を発揮します。成分エタノール/67.9%、グリシン/0.2%、精製水/31.9%材質容器/PE、キャップ/PPpH7.2~7.8
バイメタルホールソー ストレートシャンク
(110件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
Oリング フッ素 4D
NOK(48件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。材質FKM(フッ素ゴム)種類SS型固定用使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220)線径(Φmm)1.0±0.07硬さ(デュロメータA)70±5材料記号F201
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ディスプレイスタンド
アイリスオーヤマ(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして付属品ねじ類、スパナ、六角レンチ仕様コードホルダ(3箇所)付色ブラック使用工具プラスドライバー2番耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5棚板あり材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)角度調節ディスプレイ:±10度キャスターの有無あり(ストッパー付き)
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
シンプル型滑車シンプルスナッチ(ベケットなし・スナッチ式)
スリーエッチ(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷小型軽量で持ち運びが容易です。 ワンタッチ操作で開閉ができます。用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。仕様スナッチ式、ベケットなし車数1
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(25本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
真鍮カップブラシ
(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。材質真鍮波線最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500ねじピッチ(mm)1.5ねじ径M10線径(Φmm)0.3ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)75適合材真鍮、銅など販売区分業務用
ミカゲ石・石材用ドリル
H&H(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌日出荷ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。 ビットとドリル本体が一体化する事により、スピーディーな穴あけが出来ます。 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。 従来の石材ドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。用途建築石材のダボ穴あけ作業に 硬質ミカゲ石 硬質瓦、硬質コンクリート以上の様な穴あけ工事に最適です。





クリヤーホルダー<セキュリティビュー>
コクヨ(8件のレビュー)¥119税込¥1311枚当日出荷グリーン購入法適合 特殊な地紋印刷を施したシートを使用。書類を中に入れると文字が見えにくくなります。 内容を他人に見せたくない書類の一時保管等に最適です。幅(mm)220厚さ(mm)0.2サイズA4高さ(mm)307寸法(縦×横)(mm)307×220材質(表紙)R-PPグリーン購入法適合
コーススレッドスクリュー (ステンレス)
TRUSCO(5件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(25本)当日出荷保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
ツイストスクレーパー
BIGMAN(ビッグマン)¥629税込¥6921本当日出荷お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。材質炭素鋼45c色ブラック刃厚(mm)1.5適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ
神王工業¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から4日以内出荷【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】。貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボードフトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)
ウェハーシングル搬送容器SCCセット SSシリーズ
アズワン¥4,190税込¥4,6091セット当日出荷低汚染を追求した材質で製造されています。トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。パッキン付きですので、気密性に優れています。セット内容本体・カバー・スプリング×各1枚
DV継手 排水用差込ソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
ウェハーシングル搬送容器
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ウエハを清浄に搬送する枚葉タイプです。 アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 積層高さもコンパクトです。 低汚染を追求した材質で製造されています。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能です。 SS300はガスケットを有し、帯電防止性も品揃えしています。 SS300セットはパッキン付きですので、気密性に優れています。タイプ枚葉タイプ材質(ケース)ポリカーボネート材質(カバー)ポリカーボネート材質(クッション)ポリブチレンテレフタレート
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
AC/DCコンバータ ESシリーズ
アルス(イーター電機)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から7日以内出荷効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性形状ケースタイプ端子形状ねじ端子定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応出力数シングル
防音排水管 耐火音ナインVU継手 SSソケット
シーシーアイ¥3,298税込¥3,6281個翌日出荷排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
防音排水管 音シラズVU継手 SSソケット
シーシーアイ¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 「音シラズ」は、防音排水管シェアNo.1のシーシーアイがお届けする独自の3層構造を有する防音排水管です。 防音性能に優れており、防音施工なし(塩ビ管のみ)の状態と比べて排水騒音が15dB低下します。 簡単施工のほか、透明継手を採用することで接着状態が確認でき、漏水対策などの品質向上に貢献できます。 独自の3層構造で、防音施工なしの塩ビ管と比べて騒音を15dBカット 透明継手を採用しており、接着状態が確認できるため施工品質が向上 防音材一体型なので、巻き付け作業不要、塩ビ管とほぼ同じ時間で施工可能用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
防音排水管 音ナインVU継手 SSソケット
シーシーアイ¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!用途防音排水管厚さ(mm)防音材:6
大型液晶ディスプレイ+ディスプレイスタンドセット
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781セット翌日出荷大画面ディスプレイとスタンドのセット品!(ディスプレイ:DO-DU554S-B スタンド:UTS-S7517S) 4K大型液晶モニターで大人数の会議に使用可能です。 移動がラクなキャスター付きでキャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。質量(kg)約28.3耐荷重(kg)スタンド:40解像度3840×2160色(本体)ブラックアスペクト比16:9
消音バッチリシート直管用
未来工業¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷付属品は遮音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。又、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取り付けることができます。吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。吸音材、遮音材ともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。吸音層で排水音を吸収し、 遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。VU管・VP管及び、VU継手・DV継手に使用できます。直管用は止め具間の隙間を無くした新方式を採用しました。色黒長さ(m)1
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(20本)当日出荷引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。用途木材用。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
ワイヤー型ホースバンド
栃木屋(1件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷から14日以内出荷2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら